Übersicht
"Näherungsschalter" Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Bild
Bestellen
1582254 - BI10U-MT30-VP4X-H1141, Induktiver Sensor uprox® (7 Angebote) 1582254 - BI10U-MT30-VP4X-H1141 / Induktiver Sensor Gewinderohr, M30 x 1,5, Messing, PTFE-beschichtet DC 4-Draht, 10...65 VDC, Wechsler, PNP-Ausgang, Steckverbinder, M12 x 1 Bemessungsschaltabstand...
ab € 100,15* pro Stück
Ipf Electronic Sensor,ind.,M8x1,Stecker DC,pnp,no,sn=1,5mm,b IA0 (6 Angebote) Ipf Electronic Sensor,ind.,M8x1,Stecker DC,pnp,no,sn=1,5mm,b IA080170 Höhe des Sensors 50mm, Schaltabstand 1,5mm, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Gehäusebauform Zylinder, Gewinde, Max. Ausgangss...
ab € 27,34* pro Stück
BES00NA - Induktiver Sensor, Kabel m. Steckverbinder, Schließer (NO), PNP, Sn=1. (7 Angebote) Balluff - Induktiver Sensor, DC 3/4-Draht: Induktiver Sensor, Kabel mit Steckverbinder, Schließer (NO), PNP, Sn=1.50 mm, bündig, M08x1, Herst.Nr. BES00NA-180952 - BES 516-324-E4-C-S4-00,5
ab € 52,78* pro Stück
ab € 36,82* pro Stück
ab € 65,88* pro Stück
ab € 74,60* pro Stück
Bestückungssensor Pick-to-Light K50RNT2GXDQ (3 Angebote) Bestückungssensor Pick-to-Light K50RNT2GXDQPick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Kapazitiver Taster der zweiten Generation, Hohe Unempfindlichkeit gegenüber Falschbetätigung durch S...
ab € 188,12* pro Stück
ab € 60,26* pro Stück
ab € 162,52* pro Stück
Bestückungssensor Pick-to-Light K30APT2GRYF2Q (3 Angebote) Bestückungssensor Pick-to-Light K30APT2GRYF2QPick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Schutzart IP67 / IP69K, 8-poliger Steckverbinder, M12x1, Farben: Grün (COL 1), Rot (COL 2), Gelb (...
ab € 113,85* pro Stück
Bestückungssensor Pick-to-Light K30APT2GRF2Q (3 Angebote) Bestückungssensor Pick-to-Light K30APT2GRF2QPick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Schutzart IP67 / IP69K, 4-poliger Steckverbinder, M12x1, Farben: Grün (COL 1), Rot (COL 2), PNP-Sch...
ab € 107,45* pro Stück
Bestückungssensor Pick-to-Light K30APT2GYCQ (3 Angebote) Bestückungssensor Pick-to-Light K30APT2GYCQPick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Schutzart IP67 / IP69K, Steckverbinder, M12x1, Arbeitslampe: grün, Fehlgriffanzeige: -, Betätigungsa...
ab € 107,24* pro Stück
Bestückungssensor Pick-to-Light K30APT2GYEQ (3 Angebote) Bestückungssensor Pick-to-Light K30APT2GYEQPick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Schutzart IP67 / IP69K, 5-poliger Steckverbinder, M12x1, Arbeitslampe: grün, Fehlgriffanzeige: gelb,...
ab € 107,54* pro Stück
Induktiver Sensor mit IO-Link NPN / PNP / Push-Pull 2kHz 36V 4mm IP67 Stecker, M12 ICB12 (3 Angebote) Induktiver Sensor mit IO-Link, Typ=ICB12S30F04M1IO, Betriebsspannung, max.=36 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Erfassungsreichweite m...
Carlo Gavazzi
ICB12S30F04M1IO
ab € 24,57* pro Stück
Baumer
IR12.P06S-F50.PO1Z.7BO
ab € 46,81* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Näherungsschalter
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.