Übersicht
"Näherungsschalter" Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Bild
Bestellen
Induktiver Sensor AC/DC Schliesser (6 Angebote) Induktiver Sensor; 92 x 80 x 40 mm; Schaltabstand 50 mm bündig einbaubar; Schließer; AC/DC; 7/8' Steckverbindung; IP 67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 25 Hz AC / 25 Hz DC
ab € 128,67* pro Stück
Bestückungssensor Pick-to-Light K30APT2GREQP (3 Angebote) Bestückungssensor Pick-to-Light K30APT2GREQPPick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Leitungslänge 0.15 m, Schutzart IP67 / IP69K, 150 mm langes Kabel mit 5-poligem Steckverbinder, M12...
ab € 107,21* pro Stück
Bestückungssensor Pick-to-Light K30APT2GRCQP (3 Angebote) Bestückungssensor Pick-to-Light K30APT2GRCQPPick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Leitungslänge 0.15 m, Schutzart IP67 / IP69K, 150 mm langes Kabel mit 5-poligem Steckverbinder, M12...
ab € 109,23* pro Stück
Bestückungssensor Pick-to-Light K30APT2GXDQP (3 Angebote) Bestückungssensor Pick-to-Light K30APT2GXDQPPick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Leitungslänge 0.15 m, Schutzart IP67 / IP69K, 150 mm langes Kabel mit 5-poligem Steckverbinder, M12...
ab € 107,32* pro Stück
Induktiver Sensor IO-Link NPN / PNP / Push-Pull 4.5kHz 30V 1.3mm IP67 Kabel, 2 m ICS05 (4 Angebote) Induktiver Sensor IO-Link, Typ=ICS05S23F15A2IO, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfassungsreichweite max.=...
Carlo Gavazzi
ICS05S23F15A2IO
ab € 33,03* pro Stück
ab € 203,05* pro Stück
ab € 6,85* pro Stück
ab € 48,51* pro Stück
MD Micro Detectors Induktiver Sensor AK1/BP-3H (2 Angebote) MD Micro Detectors Induktiver Sensor AK1/BP-3H Induktivsensor AK1/BP-3H Technische Daten: Anschluss (Sensoren): M12 · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Gehäusemateri...
MD Micro Detectors
AK1/BP-3H
ab € 29,56* pro Stück
ab € 67,83* pro Stück
Sick Induktive Näherungssensoren, IM12-04NPS-ZQD (4 Angebote) Induktive Näherungssensoren, IM Standard, Gehäusebauform: Standard, Schaltabstand Sn: 4 mm, Einbau in Metall: Nicht bündig, Elektrische Ausführung: DC 3-Leiter, Schaltausgang: PNP, Schaltfunktion: ...
ab € 64,17* pro Stück
ab € 117,30* pro Stück
BES00NA - Induktiver Sensor, Kabel m. Steckverbinder, Schließer (NO), PNP, Sn=1. (7 Angebote) Balluff - Induktiver Sensor, DC 3/4-Draht: Induktiver Sensor, Kabel mit Steckverbinder, Schließer (NO), PNP, Sn=1.50 mm, bündig, M08x1, Herst.Nr. BES00NA-180952 - BES 516-324-E4-C-S4-00,5
ab € 52,95* pro Stück
ab € 206,67* pro Stück
Induktiver Sensor (2 Angebote) Näherungsschalter, Induktive Sensoren, Standard-Sensoren, Nicht-Sicherheitsbezogen Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeises...
Pepperl+Fuchs
3RG4012-0AF30-PF
ab € 90,44* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Näherungsschalter
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.