Übersicht
"Näherungsschalter" Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Bild
Bestellen
ab € 39,46* pro Stück
ab € 27,05* pro Stück
Schneider Electric
XXV18B1PBM12
ab € 63,94* pro Stück
ab € 14,93* pro Stück
Näherungsschalter, Einbaumontage, 1 Schließer, 10 W, 30 V (DC), 0.5 A, MK20/1-C- (1 Angebot) Näherungssensoren Typ Standex Meder MK20. Kontakt: Schließer, Schaltspannung: max. 30 VDC, Transportstrom: max. 0,5 A, Betriebstemperatur: –5,0 bis +80 °C. Technische Merkmale (Typ, Schaltleistung,...
Standex Electronics
MK20/1-C-100W
ab € 2.959,28* pro Stück
XSAV-Ind. Drehzahlwächter M30, Sn 10mm, 6-150 U/min, 24-240V AC/DC, 2m Kabel (13 Angebote) OsiSense XS ? Induktive Näherungsschalter ? Applikation. XSAV-Ind. Drehzahlwächter. Abmessungen M30 x 81 mm, Anschluss Kabel 2 m, Ausgang ~/NC, Leiter 2-L, AC/DC, Schaltabstand_mm 10, Schutzart IP ...
Schneider Electric
XSAV11801
ab € 59,76* pro Stück
ab € 54,63* pro Stück
ab € 28,17* pro Stück
Näherungsschalter, IP 67, Schließer, PNP (1 Angebot) Näherungsschalter, N1DR08QGAN02DPOE2, GREATECS Induktiver Nährungsschalter, M8x1, Nicht bündig, PNP, NO, Schaltabstand 2mm, 10-30VDC, M12 Gerätestecker 4-polig, Edelstahl, Schutzart: IP 67
GREATECS
N1DR08QGAN02DPOE2
ab € 32,68* pro Stück
ab € 22,61* pro Stück
Näherungsschalter, IP 67, Schließer, PNP (1 Angebot) Näherungsschalter, N1DR12QBF04DPOY, GREATECS Induktiver Nährungsschalter, M12x1, bündig, PNP, NO, Schaltabstand 4mm, 10-30VDC, 2m Kabelanschluss, Nickel Kupfer Legierung, Schutzart: IP 67
ab € 30,64* pro Stück
Näherungsschalter, Einbaumontage, 1 Schließer, 200 mA, Erfassungsbereich 4 mm, 7 (4 Angebote) Induktive Näherungsschalter mit Schaltabstand 2,0 oder 4,0 mm Typ Sick IH06-. 3-Leiter-Näherungssensor, getakteter Kurzschlussschutz, Verpolungsschutz, Einschaltimpulsunterdrückung, stabiles Edelst...
ab € 81,17* pro Stück
Näherungsschalter, IP 67, Schließer, PNP (1 Angebot) Näherungsschalter, N1DR08QGAN02DPO, GREATECS Induktiver Nährungsschalter, M8x1, Nicht bündig, PNP, NO, Schaltabstand 2mm, 10-30VDC, 2m Kabelanschluss, Edelstahl, Schutzart: IP 67
ab € 26,61* pro Stück
ab € 55,13* pro Stück
Näherungsschalter, IP 67, Schließer, PNP (1 Angebot) Näherungsschalter, N1DR30QBF15DPOY, GREATECS Induktiver Nährungsschalter, M30x1.5, bündig, PNP, NO, Schaltabstand 15mm, 10-30VDC, 2m Kabelanschluss, Nickel Kupfer Legierung, Schutzart: IP 67
ab € 37,93* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Näherungsschalter
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.