Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter, IP 67, Schließer, PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter, IP 67, Schließer, PNP
Näherungsschalter, IP 67, Schließer, PNP
Artikel-Nr.:
     4502-28G1112
Hersteller:
     GREATECS
Herst.-Nr.:
     N1DR30QBF15DPOY
EAN/GTIN:
     4099889447521
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Näherungsschalter, N1DR30QBF15DPOY, GREATECS Induktiver Nährungsschalter, M30x1.5, bündig, PNP, NO, Schaltabstand 15mm, 10-30VDC, 2m Kabelanschluss, Nickel Kupfer Legierung, Schutzart: IP 67
Weitere Informationen:
Anschluss:
Kabelanschluss
Ausführung:
Induktiver sensor
Erfassungsbereich:
15 mm
Montage:
Einbaumontage M30
Schaltfunktion:
1 Schließer
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.25 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 24vdc, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, Automation, Fühler, Sensor, Annäherungsschalter, Annäherungssensor, Näherungsinitiator, Messtechnik, Measurement Technology, Schalter, Sensorschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,08*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.