Produktpalette: DW - A - 62 - M4 Series DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V Erfassungsreichweite, max.: 1 mm DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V Gewindemaß - Metrisch: - Sensorausgang: PNP SVHC: No S...
Der induktive Näherungsschalter der Firma Contrinex zeichnet sich durch höchste Qualität, sehr große Schaltabstände und eine außergewöhnlich gute Temperaturstabilität des Schaltpunktes aus.
Contrinex Induktiver Näherungsschalter 6,5 mm bündig PNP DW-AD-603-065 Induktiver Näherungsschalter (-Sensor) mit großen Schaltabständen Der induktive Näherungsschalter der Firma Contrinex zeichnet...
Contrinex Induktiver Näherungsschalter 6,5 mm bündig PNP DW-AS-603-065-001 Induktiver Näherungsschalter (-Sensor) mit großen Schaltabständen Der induktive Näherungsschalter der Firma Contrinex zeic...
Contrinex Induktiver Näherungsschalter M12 bündig PNP DW-AS-623-M12 Induktiver Näherungsschalter (-Sensor) mit großen Schaltabständen Der induktive Näherungsschalter der Firma Contrinex zeichnet si...
Contrinex Induktiver Näherungsschalter 3 mm bündig PNP DW-AD-623-03 Induktiver Näherungsschalter (-Sensor) mit großen Schaltabständen Der induktive Näherungsschalter der Firma Contrinex zeichnet si...
Der induktive Näherungsschalter der Firma Contrinex zeichnet sich durch höchste Qualität, sehr große Schaltabstände und eine außergewöhnlich gute Temperaturstabilität des Schaltpunktes aus.
Contrinex Induktiver Näherungsschalter 40 x 40 mm nicht bündig PNP DW-AS-61A-C44 Induktiver, quadratischer Näherungssensor Quadratische Ausführung mit Standard-Schaltabstand. Ausstattung: LED-Anzei...
Contrinex Induktiver Näherungsschalter 6,5 mm bündig PNP DW-AD-623-065 Induktiver Näherungsschalter (-Sensor) mit großen Schaltabständen Der induktive Näherungsschalter der Firma Contrinex zeichnet...
Contrinex Induktiver Näherungsschalter 6,5 mm bündig PNP DW-AS-623-065-001 Induktiver Näherungsschalter (-Sensor) mit großen Schaltabständen Der induktive Näherungsschalter der Firma Contrinex zeic...