Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrinex Induktiver Näherungsschalter 40 x 40 mm nicht bündig PNP DW-AS-61A-C44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-408624-BP
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     320 820 402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Contrinex Induktiver Näherungsschalter 40 x 40 mm nicht bündig PNP DW-AS-61A-C44

Induktiver, quadratischer Näherungssensor

Quadratische Ausführung mit Standard-Schaltabstand.

Ausstattung:
LED-Anzeige · Kurzschlussschutz · Induktionsschutz · Verpolungsschutz.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M12, 4 polig · Ausgänge (Sensoren): PNP · Baugröße (Sensoren): 40 x 40 mm · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Einbauart (Sensoren): nicht bündig · Gehäusematerial: Polyamid · Kontaktart (LOV): 1 Schließer,1 Öffner · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Schalt-Frequenz: 100 Hz · Schaltabstand (max.): 30 mm · Schutzart: IP68,IP69K · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 40 mm x 40 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
Contrinex
Schutzart:
IP68 | IP69K
Baugröße (Sensoren):
40 x 40 mm
Gehäusematerial:
Polyamid
Anschluss (Sensoren):
M12|ツ| 4 polig
Kontaktart (LOV):
1 Schließer | 1 Öffner
Einbauart (Sensoren):
nicht bündig
Ausgänge (Sensoren):
PNP
Typ (Hersteller-Typ):
DW-AS-61A-C44
Schaltabstand (max.):
30 mm
Schalt-Frequenz:
100 Hz
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Typ:
DW-AS-61A-C44
Betriebsspannung (Bereich):
10 - 30 V/DC
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Induktiver Näherungsschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 24vdc, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, Contrinex, 320 820 402, DW-AS-61A-C44, induktiver näherungsschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 54,17*
€ 72,89*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 55,48*
€ 72,90*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 56,86*
€ 74,76*
6 Tage
14
Frei Haus
ab € 107,89*
€ 134,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Binder
09-3432-00-04
ab € 8,00*
Sonstiges
Binder
99-0524-14-04
ab € 9,37*
Sonstiges
Lumberg Automation
11356-1
ab € 11,19*
Sonstiges
Lumberg Automation
11441-1
ab € 8,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.