Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTRINEX GMBH DW-AD-623-M5 NÄHERUNGSSCHALTER, M5, PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4623538
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     DW-AD-623-M5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Produktpalette: DW - A - 62 - M4 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 1.5 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Gewindemaß - Metrisch: M5
  • Sensorausgang: PNP
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungsschalter pnp, induktiver näherungssensor, näherungssensor induktiv, Induktive, Näherungsensoren, Sensoren, Wandler, CONTRINEX GMBH, DW-AD-623-M5, 4623538, 462-3538
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 85,68*
    € 146,17*
    Frei Haus
    ab € 118,80*
    € 153,08*
    Lager 139
    69
    Frei Haus
    ab € 81,34*
    € 157,08*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 157,08*
    € 186,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 149,37*
    € 177,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 118,69*
    € 141,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 101,38*
    € 120,64
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 92,16*
    € 109,67
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 90,31*
    € 107,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 88,48*
    € 105,29
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 81,34*
    € 96,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.