Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTRINEX GMBH DW-AD-623-03 NÄHERUNGSSCHALTER, 3MM D, PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4623411
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     DW-AD-623-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Produktpalette: DW - A - 62 - M4 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 1 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • Sensorausgang: PNP
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungsschalter pnp, induktiver näherungssensor, näherungssensor induktiv, Induktive, Näherungsensoren, Sensoren, Wandler, CONTRINEX GMBH, DW-AD-623-03, 4623411, 462-3411
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4
    Frei Haus
    ab € 110,61*
    € 202,36*
    Frei Haus
    ab € 202,87*
    € 260,85*
    Frei Haus
    ab € 149,53*
    € 260,85*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 202,36*
    € 240,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 195,20*
    € 232,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 162,14*
    € 192,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 130,34*
    € 155,10
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 127,73*
    € 152,00
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 125,13*
    € 148,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 122,51*
    € 145,79
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 110,61*
    € 131,63
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Balluff
    BES 516-3044-G-E4C-PU05
    ab € 105,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.