Modellnummer = 2831E, 5491B Anwendung = Elektro, Elektronik Das BK Precision Hochleistungs-Tisch-DMM-Zubehörkit wurde zur Erleichterung der Anforderungen von Hochleistungs-Tischmultimetern (DMMs)-B...
Lieferung als Kunststoffboxen mit 8 Teilen, Für Laborprogramm. 8-teilig, für höchste Anforderungen. Enthält: 2 x Sicherheits-Verbindungsleitung (beidseitig mit Sicherheits-Federkorbstecker, 1,5 m l...
Die Wechselstromzange Flex funktioniert nach dem Rogowski-Prinzip*) und kann in Verbindung mit Oszilloskopen, Schreibern und Dataloggern zur Messung von Strömen verwendet werden. Der leichte und bi...
Milliohmmeter, Multimeter und Datalogger, Temperaturmesser. Das METRAHit 27M ist ein kompaktes Milliohmmeter, Multimeter und Thermometer.Es ist sowohl für den Service vor Ort als auch für viele Auf...
Drehstromadapter 16 A, Anschlussmöglichkeit über fünf getrennte 4-mm Buchsen für L1, L2, L3, N und PE zum schnellen Anschluss von Prüfgeräten an Drehstromsteckdosen bei Prüfungen nach DIN VDE 0100 ...
KE901 ist hervorragend als Helfer zur Entstörung von Anschlussleitungen geeignet. Als elektronischer Messhelfer ermöglicht er z.B. das ferngesteuerte Ein- und Ausschalten von Schleifen für bis zu z...
Energiemessgerät UMG 96-PAmit Uhr, Batterie und Messdatenspeicher (4MB)Fronttafeleinbaugerät, 96 x 96 x 86 mm (BxHxT) Versorgungsspannung:90 V - 277 V (50/60) Hz oder 90 V - 250 V DCInstallationska...
Echteffektiv-Multimeter IB179K-EGFIDDas Echteffektiv-Multimeter Fluke 179 mit Temperaturmessung ist das Standardwerkzeug zur Fehlersuche an elektrischen und elektronischen Systemen in der Industrie...
Multimeter-Typ = Tischgerät Modellnummer = 5492CGPIB AC Strom absolut Max. = 10A ac Temperaturmessung absolut Max. = +850°C Das BK Precision Tischmultimeter der Serie 5490C mit 5 1/2 Stellen wurde ...
Lieferung als Kunststoffboxen mit 12 Teilen, Für Laborprogramm. 12-teilig. Enthält: 2 x Sicherheits-Messleitung (eine Seite mit Sicherheits-Prüfspitze mit austauschbaren Einsätzen, andere Seite mit...
KPS Zangen-Multimeter, DCM3000, TRMS, 1000 A~ Handliches für den täglichen Gebrauch geeignetes Autorange-Zangenmultimeter. Mit 1000 A Messbereich für Wechselstrom, NCV-Sensor und integrierter LED-A...
Drehstromadapter 32A, Anschlussmöglichkeit über fünf getrennte 4-mm Buchsen für L1, L2, L3, N und PE zum schnellen Anschluss von Prüfgeräten an Drehstromsteckdosen bei Prüfungen nach DIN VDE 0100 B...