Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; USB; farbig,LCD; (60000); True RMS; -40,1°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-UT181A
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UT181A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Hersteller: UNI-T
Verwendeten Displays-Art: LCD;farbig
Stromquelle: Akku Li-Ion 7,4V 2000mAh x1
Dichtheitsklasse: IP65
Interface: USB
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Beleuchtung: ja
Messwertspeicher: 20000
Passendes Zubehör: TP200;5790D;5793D;5794D;5795D;5797D;BKP60;EX871515;EX881602;EX881603;EX881605;PKT-PTA;PKT-PTF-10;PKT-PTF-20;PKT-PTF-25;PKT-PTF-30;PKT-PTF-40;PKT-PTF-50;PKT-PTF-55;PKT-PTF-56;PKT-PTF-60;SE000;SE001;SE002;SE003;SE004;SE027;SE028;SE029;SE030;SE031;SE059;SE060;SE061;SE062;TESTO-06020393;TESTO-06020645;TESTO-06024592;TESTO-06024892;TESTO-06280020;TESTO-06281292;TESTO-06287533;TP-02;TP-03;TP-04;TP-06;TP-08;TP-09;TP-111;TP-112;TP400;TP870;TP873;TP873-5M;TP882;TPK-59;TPK-62;UTT10K;UTT12
Standardausstattung: Messkabel;Krokodilklemmen;USB-Kabel;Netzteil;Temperatursonde vom Typ K x2
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;automatische und manuelle Bereichsänderung;Datenprotokollierung TrendCapture;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand;Tiefpassfilter;MIN/MAX/AVG Funktion
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Gewicht mit Batterie: 638,6g
Durchgangsprüfung: akustisches Signal
Tastgrad: 10...90%
Tastgradmessgenauigkeit: ±(1,2% + 30 Ziffern)
Verunreinigungsgrad: 2
Temperaturmessbereich: -40,1°C
Echteffektivwertmessung: True RMS
Bargraph-Anzeige: ja
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;dBm;Leitfähigkeit;Stetigkeit;Temperaturunterschied;Impulsbreite
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 103x225x59mm
AC Strommessbereich: 10A;600µA;60mA;600mA;6mA
Widerstandsmessbereich: 600Ω;6kΩ;60kΩ;600kΩ;6MΩ;60MΩ
DC Strommessbereich: 600µA;10A;60mA;600mA;6mA
DC Spannungsmessbereich: 600V;1kV;6V;60V;600mV;60mV
AC Spannungsmessbereich: 600V;1kV;6V;60V;600mV;60mV
Frequenzbereichsmessung: 10...60MHz
Kapazitätsmessbereich: 600nF;6µF;60µF;6nF;60nF;600µF;6mF;60mF
Diodentest: 3V
Batterie/Akku: Akku Li-Ion 7,4V 2000mAh x1
Software: beigefügt
Parameter anzeigen: (60000)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,01%+5 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(2%+ 5 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(0,6% + 20 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,025% + 5 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(0,3% + 10 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,3% + 30 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,05%+2 digit)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,94*
€ 427,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,19*
€ 420,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,25*
€ 385,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,99*
€ 370,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,20*
€ 352,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.