Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Echteffektiv-Multimeter IB179K-EGFID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Echteffektiv-Multimeter IB179K-EGFID
Echteffektiv-Multimeter IB179K-EGFID
Artikel-Nr.:
     3517I-41454983
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     5133994
EAN/GTIN:
     0095969920926
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

Echteffektiv-Multimeter IB179K-EGFID

Das Echteffektiv-Multimeter Fluke 179 mit Temperaturmessung ist das Standardwerkzeug zur Fehlersuche an elektrischen und elektronischen Systemen in der Industrie. Die Kombination aus vielseitigem Multimeter und Starterkit mit isolierten Handwerkzeugen ist ideal für die am häufigsten auftretenden Arbeiten bei der Fehlersuche.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Mehrfachanzeige:
nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Max. Spannungsmessbereich AC:
1000 V
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
0,1 mV
Max. Spannungsmessbereich DC:
1000 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,1 mV
Max. Strommessbereich AC:
10 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 529,33*
€ 610,62*
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 529,42*
€ 611,13*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 546,71*
€ 629,59*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,62*
€ 726,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,71*
€ 700,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,49*
€ 662,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,07*
€ 643,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,33*
€ 629,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.