| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2099647 Herst.-Nr.: TL500B EAN/GTIN: 0817050500011 |
| |
|
| | |
| Modellnummer = 2831E, 5491B Anwendung = Elektro, Elektronik
Das BK Precision Hochleistungs-Tisch-DMM-Zubehörkit wurde zur Erleichterung der Anforderungen von Hochleistungs-Tischmultimetern (DMMs)-Benutzern zusammengestellt. Das Kit bietet Miniprobe Prüfspitze mit federbelasteten Spitzen für Feinprüfung, MiniPRO-Prüfklemmen für kleine und MiniFlex-Prüfklemmen für Mikroanschlüsse, sowohl Flachstecker- als auch Bananenstecker-Adapter, zwei Paar Messleitungen für 4-Draht-Messungen oder Kalibrierungshaken, Ein installierter BNC-Stecker auf ummantelter Bananenstecker-Adapter und ein isolierter SMD-Pinzettensatz für die SMD-Bauteilprüfung.Verpackt in einem Kunststoffgehäuse Temperaturbereich zwischen -20 °C Bis 80 °C. Weitere Informationen: | | Modellnummer: | 2831E, 5491B | Anwendung: | Elektro, Elektronik |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2099647, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Multimeter-Kits, BK Precision, TL500B, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeter Kits |
| | |
| |