Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUKE FLUKE I30 STROMMESSZANGE, AC/DC FLUKE I30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1327556
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE I30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Seitenanschluss Messgerät: 4mm-Doppelbananenstecker, mit Kragen
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Multimeter, Rekorder von Fluke
  • Strombereich, min.: 50 mA
  • Seitenanschluss Tastkopf: Stromzange
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Strombereich, max.: 30 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zangenadapter, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter fluke, multimeter, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, FLUKE, FLUKE I30, 1327556, 132-7556
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 559,13*
    € 643,73*
    Lager 139
    4
    Frei Haus
    ab € 516,15*
    € 657,56*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 657,56*
    € 782,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 627,13*
    € 746,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 569,93*
    € 678,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 529,70*
    € 630,34
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 516,15*
    € 614,22
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.