Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Direktstarter 11 kW, 400 Vac, Automatik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5287656
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     118521 XDP11/ST(400V50HZ,440V60HZ)
EAN/GTIN:
     5059039094806
Suchbegriffe:
Motorstarter
motorstarter eaton
motorstarter
Leistung = 11 kW
Motorstarter-Typ = Direktstarter
Betriebsspannung = 400 Vac
IP Schutzart = IP55
Anzahl der Pole = 3P
Motorstarter-Funktionsweise = Automatik
Zusätzliche Eigenschaften = Trennschalter inklusiv
Gesamtlänge = 184mm
Gehäuse = Ja
Gesamtbreite = 184mm
Serie = Eaton Moeller

Serie D - Motorstarter. Metallgekapselter MotorstarterStart- , Stop- und Trennschalter eingebautAbmessungen: 184x184x184mm
Weitere Informationen:
Leistung:
11 kW
Motorstarter-Typ:
Direktstarter
Betriebsspannung:
400 Vac
IP Schutzart:
IP55
Anzahl der Pole:
3P
Motorstarter-Funktionsweise:
Automatik
Zusätzliche Eigenschaften:
Trennschalter inklusiv
Gesamtlänge:
184mm
Gehäuse:
Ja
Gesamtbreite:
184mm
Serie:
Eaton Moeller
Weitere Suchbegriffe: 5287656, Automation, Elektromotoren, Eaton, 118521XDP11ST(400V50HZ,440V60HZ), Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Starters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 337,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,54*
€ 501,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,90*
€ 466,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,85*
€ 435,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,44*
€ 415,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,27*
€ 401,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278451 ZB32-10
ab € 22,24*
Zubehör
Eaton
278452 ZB32-16
ab € 32,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.