| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0736749 Herst.-Nr.: 192398 EAN/GTIN: 4015081930951 |
| |
|
| | |
| Wendestarter, Sortiment: Elektronischer Motorstarter, Beschreibung: Direktstart, Wendestart, Motorschutz, Schaltungsprinzip: Sicherheitsendstufe mit Bypass, dreiphasige Abschaltung., NOT-HALT uber zusatzliche Freigabeklemme bis SIL3/Ple., Konformitat, Zulassung Explosionsschutz (gema? ATEX 94/9/EG): II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px], II (2) D [Ex t] [Ex p], Konformitat, Zulassung EG-Baumusterprufbescheinigung: PTB 13 ATEX 3003, Motordaten max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-53a 380 V 400 V 415 V: P= 0,55 - 3 kW, Einstellbereich Uberlastausloser: Ir= 1,5 - 9 A, Betatigungsspannung: 24 V DC, Anschlusstechnik: Push-in-Klemmen, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Einbaulage: senkrecht, Motorabgang unten, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-4-2, IEC 61508, ISO 13849, UL508 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 128,55* | € 144,28* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 132,55* | € 148,05* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 133,59* | € 149,58* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 139,52* | € 155,95* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 142,99* | € 159,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|