Motorschutzschalter nach IEC/EN60947, 3-polig Baugro?e PKZM0, mit einstellbaren Uberlast- und unverzogertem Kurzschlu?ausloser, phasenausfallempfindlich, Schraub und Schnappmontage, mit Federzugkle...
Motorschutzschalter MS132 mit thermischem und elektromagnetischem Schutz steht für die kompakte und leistungsstarke Baureihe mit hohem Kurzschlussausschaltvermögen für den Motorschutz bis 15 kW (40...
229669 - PKZM0-0,16-C, Motorschutzschalter 3p, handbetätigt (Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Fertigungsartikel, daher ist hier keine Rücknahme oder Umtausch möglich)
Motorschutzschalter MS165 mit thermischem und elektromagnetischem Schutz steht für die kompakte und leistungsstarke Baureihe mit hohem Kurzschlussausschaltvermögen für den Motorschutz bis 45 kW (40...
Motorschutzschalter nach IEC/EN60947, 3-polig Baugro?e PKZM0, mit einstellbaren Uberlast- und unverzogertem Kurzschlu?ausloser, phasenausfallempfindlich, Schraub und Schnappmontage, mit Schraub- un...
PKZM0-2,5-SPI16/NHI-E-10-PKZ0-PI_Motorschutzschalter 1,6…2,5A Breite: 45 mm, Höhe: 94 mm, Tiefe: 75 mm, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 0,75 kW, mit integriertem Hilfsschalter: true, Be...
Verdrahtungsset f. Schraubklemmtechn PKZM0-XDM32MEMechanischer Verbinder und elektrischer Kontaktbaustein als Hauptstromverdrahtung zwischen PKZM0 oder PKE und Schütz in Schraubklemmtechnik