Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbmaske 5120 FFA1P2 R D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5609078
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     512001
EAN/GTIN:
     4019444008738
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
CompactMask Atemschutzmasken sind gebrauchsfertig, wartungsfrei und besonders einfach in der Handhabung. Fest verbaute Gas- und Partikelfilter erlauben eine ultrakompakte Bauform. Das macht sich in einem nahezu uneingeschränkten Sichtfeld bemerkbar. Die CompactMask lässt sich gut mit Visieren und Schutzbrillen kombinieren. Ihr gut ausbalancierter Schwerpunkt verleiht der Maske hohen Tragekomfort. Eine anatomische Dichtlippe sorgt für komfortablen Dichtsitz. Aufgrund der hohen Flexibilität im Nasenbereich ist nur eine Größe notwendig. Die CompactMask wird in einem wiederverschließbaren Aufbewahrungsbeutel geliefert. CompactMask Halbmasken bieten zuverlässigen Schutz gegen Partikel, Gase und Dämpfe.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 405:2001+A1:2009
Ausführung:
Halbmaske
Gewicht:
210 g
Modell:
5120
Schutzstufe:
FFA1P2 R D
Material-Maskenkörper:
PP, TPE
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CZ
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 17,67*
€ 21,49*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 19,06*
€ 23,26*
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 19,81*
€ 23,99*
1
€ 4,00*
ab € 18,48*
€ 24,73*
Lager 302
29
1
€ 5,95*
ab € 21,85*
€ 28,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
116492
ab € 54,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.