| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1643784 Herst.-Nr.: 703201 EAN/GTIN: 4019444010038 |
| |
|
| | |
| Halbmaske mit austauschbaren Filtern -Zuverlässiger Schutz gegen Partikel · Gase · Dämpfe -Einfache Filtermontage ohne Adapter -Wartungsarm und langlebig -inkl. P3 Filter + Aufbewahrungbox. Serie 7000 Halbmasken können mit verschiedenen EasyLock® Gas- und Partikelfiltern kombiniert werden · ganz ohne Adapter und spezielle Vorfilter. Das verspricht hohe Flexibilität und einfache Lagerhaltung. Die Maske ist wartungsarm · das Austauschen der wenigen Ersatzteile und die Reinigung gelingen einfach und schnell. Ihr geringes Gewicht und weiche Materialien verleihen der Serie 7000 hohen Tragekomfort. Eine anatomisch geformte Dichtlippe sorgt für komfortablen Dichtsitz. Die robusten · langlebigen Maskenkörper gibt es wahlweise aus strapazierfähigem TPE-Kunststoff oder temperaturunempfindlichem Silikon. · Gegen gesundheitsschädliche Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis. Gegen CMR-Stoffe, radioaktive Partikel, Enzyme, sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 2 und 3.Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja· Grenzwert: 30· Material: Thermoplastisches Elastomer (TPE)/Aktivkohle/Polypropylen (PP)· Norm: EN 140:1998/EN 14387:2004 + A1:2008· Schutzstufe: P3 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1x TPE-Maskenkörper Gr.M,2x P3 R Partikelfilter | Marke: | MOLDEX |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geruchschutzmaske, Geruchsmaske, Geruchsschutzmaske, Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, moldex easylock partikelfilter p3, partikel einlegefilter, partikelfilter p3, Atemschutzboxen, Atemschutz, Filter, Set, 8001327891 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 22,76* | € 29,84* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 24,72* | € 33,34* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 28,22* | € 37,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 298,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|