Kompressor Airboy Silence 50 OF E 49 l/min 0,28 kW 4 l AIRCRAFT ölfrei, kompakt und tragbar · sehr laufruhig · Schnellkupplung · je ein Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck · Motorschutzschalte...
Der Toolcraft Kompressor bietet Druckluft mit der Flexibilität, von Serie TAWB-200, die ein akkubetriebenes, tragbares Gerät bietet. Mit einer Hochdruckpumpe eignet er sich ideal für Reifen sowie z...
Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf Ölgeschmierter Kolbenverdichter Für Drehstrom Regelb...
Kompressor TC-AC 240/50/10 OF Der TH-AC 240/50/10 OF ist ein vielseitiger Kompressor, der mit seiner stehenden, platzsparenden Bauweise und mittels Druckminderer einstellbaren 0 - 10 bar Betriebsdr...
Kompakter und mobiler Kolbenkompressor für den flexiblen Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen Tragbarer Montagekompressor - ideal zum Tackern und Nageln sowie zum Abdrücken von Rohrleitungen F...
Kompakter Kolbenkompressor für den mobilen Einsatz. Produktbeschreibung EN/VDE-geprüfte Anschlusskabel 220 Volt H07RN-F - Länge 5 m Qualitätsdruckschalter mit Entlastungsventil Manometer für Kessel...
'Plug-and-play' - Ausstattung mit Schnellanschlusskupplung Druckschalter für automatischen Ein-/Ausschaltbetrieb Behälterdruck- und Systemdruckmanometer Druckminderer für stufenlose Druckregulierun...
'Plug-and-play' - Ausstattung mit Schnellanschlusskupplung Druckschalter für automatischen Ein-/Ausschaltbetrieb Behälterdruck- und Systemdruckmanometer Druckminderer für stufenlose Druckregulierun...
EUROAIR 311, 331, 401 und 411 Druckluftkompressoren von ELMAG® sind vorzüglicheEinsteigermodelle der Profi-Klasse. Durch ihr hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis sindsie auch für den anspruchs...