Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor TC-AC 240/50/10 OF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompressor TC-AC 240/50/10 OF
Kompressor TC-AC 240/50/10 OF
Artikel-Nr.:
     400-1912606
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4010393
EAN/GTIN:
     4006825597295
Suchbegriffe:
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren

Kompressor TC-AC 240/50/10 OF


Der TH-AC 240/50/10 OF ist ein vielseitiger Kompressor, der mit seiner stehenden, platzsparenden Bauweise und mittels Druckminderer einstellbaren 0 - 10 bar Betriebsdruck bei einer Vielzahl von Druckluftarbeiten gute Dienste leistet. Sein ölfreier Motor kommt ohne Schmierung aus und ist daher besonders wartungsarm sowie in jeder Position transportierbar. Der geregelte Arbeitsdruck des Kompressors TH-AC 240/50/10 OF wird am Druckminderer reguliert, per Manometer angezeigt und an der Schnellkupplung abgenommen. Für Mobilität und einfachen Transport sorgen der Haltebügel und die großen Räder. Das Ablassen des Kondensats aus dem Kessel per Entwässerungshahn ermöglicht eine komfortable Wartung. Der vibrationsdämpfende Standfuß vermeidet Erschütterungen und reduziert die Geräuschentwicklung. Dank Rückschlag- sowie Sicherheitsventil ist für die Sicherheit des Bedieners bestens gesorgt. Zudem sorgt eine Halterung zum zwischenzeitlichen Aufbewahren des Zubehörs jederzeit für Ordnung. Auf den solide verarbeiteten, langlebigen Kessel, der mit 50 Litern Volumen komfortable Reserven für längere Einsätze bereitstellt, werden 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung gewährt.

Ausstattung
- Ölfreier, Service-freier Motor
- Der 50l Tank bietet ausreichend Luftreserven
- Stehende, platzsparende Bauweise
- Viele Anwendungen von 0-10 bar einstellbar mittels Druckminderer
- Manometer und Schnellkupplung für geregelten Arbeitsdruck
- Große Räder und Haltebügel zum einfachen Transport
- Halterung zum schnellen zwischenparken des Zubehörs
- Vibratonsgedämpften Standfüße ermöglichen einen sicheren Stand
- Der Entwässerungshahn ermöglicht die komfortable Wartung
- 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Kessels
- Rückschlagventil, Sicherheitsventil

Technische Daten
- Netzanschluss: 230 V | 50 Hz
- :
- max. Motorleistung (S3 | S3%): 1500 W | 25 %
- Motordrehzahl: 18000min^-1
- Ansaugleistung: 240 L/min
- Abgabeleistung bei 0 bar: 173 L/min
- Abgabeleistung bei 4 bar: 107 L/min
- Abgabeleistung bei 7 bar: 76 L/min
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Zylinderzahl: 1 STK
- Kesselinhalt: 50 L

- Ansaugleistung: 240 L/min, - Breite: 34,5, - Gewicht: 22,24 kg, - Höhe: 85, - Länge: 36





Weitere Informationen:
Gewicht:
22,24 kg
Länge:
36
Breite:
34,5
Höhe:
85
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
41
€ 6,90*
ab € 153,46*
€ 178,00*
Frei Haus
ab € 162,62*
€ 189,43*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 170,60*
€ 193,39*
Lager 400
1
Frei Haus
ab € 172,51*
€ 195,63*
€ 6,90*
ab € 184,52*
€ 208,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,63*
€ 232,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,46*
€ 230,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,97*
€ 227,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,91*
€ 223,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,51*
€ 205,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.