Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolben-Kompressor TWINMAX 420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompressor TWINMAX 420
Kompressor TWINMAX 420
Ankernagel Typ ANK 40 - 50 mm
Artikel-Nr.:
     415-prebTWINMAX420
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     TWINMAX420
EAN/GTIN:
     4016429067223
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren

Kompakter Kolbenkompressor für den mobilen Einsatz.

Produktbeschreibung

  • EN/VDE-geprüfte Anschlusskabel 220 Volt H07RN-F - Länge 5 m
  • Qualitätsdruckschalter mit Entlastungsventil
  • Manometer für Kessel- und Ausgangsdruck
  • Druckminderer mit Schnellkupplung
  • Kesselentwässerung über Kugelhahn
  • Sicherheitsventil
  • Motorschutzschalter
  • Metallriemenschutz
  • Handgriff mit Antirutschbelag
  • Vollgummiräder und Schwingungsdämpfer
  • robuste Gummifüße für stabilen Stand
  • TÜV-frei
  • im Karton auf einer Palette
  • Drehzahl: 1500 U/min.
  • Ansaugleistung: 350 l/min.
  • Füllleistung: 210 l/min.
  • max. Druck: 10 bar
  • Kessel: 50 l
Weitere Informationen:
Ansaugleistung:
350 l/min
Behältervolumen:
50 Liter
Breite:
390 mm
Füllleistung:
210 l/min
Gewicht:
52 kg
Höhe:
760 mm
Länge:
1000 mm
Leistung:
2200 Watt
max. Betriebsdruck:
10 bar
Motor:
Elektro
Spannung:
230 Volt
Typ:
Kolbenkompressor
Weitere Suchbegriffe: Mobiler Kompressor, mobile druckluftkompressoren 10 bar 50l, kolbenkompressor 50l, kolbenkompressor 10 bar, fahrbar, Kompressor, Kompressoren, Prebena, stationär, tragbar, Twinmax, Twinstar, Vigon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 821,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.086,21*
€ 1.292,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.027,30*
€ 1.222,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.000,95*
€ 1.191,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 974,62*
€ 1.159,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 892,82*
€ 1.062,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 866,04*
€ 1.030,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 821,19*
€ 977,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prebena
ORKAN260
ab € 531,12*
Ähnlich
Prebena
ORKAN670
ab € 2.760,45*
Ähnlich
Prebena
PIONEER260
ab € 675,48*
Ähnlich
Prebena
SK15-10
ab € 11.078,44*
Ähnlich
Prebena
SK7.5-10
ab € 10.114,90*
Ähnlich
Prebena
MOUNTAINE1450
ab € 5.807,04*
Ähnlich
Prebena
MOUNTAINE670
ab € 2.874,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.