Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor Power 250-10 W OF (601544000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-601544000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601544000
EAN/GTIN:
     4007430244857
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Kompressor-tragbar
Kompakter und mobiler Kolbenkompressor für den flexiblen Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen
Tragbarer Montagekompressor - ideal zum Tackern und Nageln sowie zum Abdrücken von Rohrleitungen
Für Einphasen-Wechselstrom
Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand
Instrumententafel mit gut ablesbaren Manometern für Kessel- und Arbeitsdruck
Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
Armaturen und Bedienelemente im Rohrrahmen geschützt und gut sichtbar
Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Gummierte Standfüße für optimale Standsicherheit
Kranösen für den sicheren und einfachen Transport auf der Baustelle

Lieferumfang
2 Universal-Schnellkupplungen
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
2 Universal-Schnellkupplungen
Produktbeschreibung:
Kompakter und mobiler Kolbenkompressor für den flexiblen Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen | Tragbarer Montagekompressor - ideal zum Tackern und Nageln sowie zum Abdrücken von Rohrleitungen | Für Einphasen-Wechselstrom | Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand | Instrumententafel mit gut ablesbaren Manometern für Kessel- und Arbeitsdruck | Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer | Armaturen und Bedienelemente im Rohrrahmen geschützt und gut sichtbar | Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel | Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil | Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung | Gummierte Standfüße für optimale Standsicherheit | Kranösen für den sicheren und einfachen Transport auf der Baustelle
Schalldruckpegel:
84 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
97 dB(A)
Ansaugleistung:
220 l/min
Füllleistung:
120 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck):
100 l/min
Max. Druck:
10 bar
Nennaufnahmeleistung:
1.5 kW
Max. Drehzahl:
2850 /min
Kesselgröße:
10 l
Schalldruckpegel (LpA):
84 dB(A)
Abmessungen:
470 x 480 x 348 mm
Gewicht:
24 kg
Kabellänge:
4 m
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
53.000 cm
Breite (Verpackung):
48.000 cm
Höhe (Verpackung):
43.500 cm
Bruttogewicht:
27.500 kg
BAA059001:
601544000 ; statistische Warennummer: 84148022900 ; Ursprungsland: CN
BAA019001:
480
BAA271001:
4007430244857
BAA018001:
4000
BAG921001:
47.5
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 220,72*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,13*
€ 303,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,50*
€ 299,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 245,21*
€ 291,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,54*
€ 274,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,72*
€ 262,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.