Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor Classic 320/90 W , Ansaugvolumen 320 l/min , Leistung 1,5 kW, Druck 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Kompressor Classic 320/90 W , Ansaugvolumen 320 l/min , Leistung 1,5 kW, Druck 10 bar
Produktbild - Kompressor Classic 320/90 W , Ansaugvolumen 320 l/min , Leistung 1,5 kW, Druck 10 bar
Artikel-Nr.:
     874-Kae-1.1707.2
Hersteller:
     Kaeser
Herst.-Nr.:
     1.1707.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage

Kompressor Classic 320/90 W , Ansaugvolumen 320 l/min , Leistung 1,5 kW, Druck 10 bar

  • CLASSIC-Handwerkerkompressoren: bestes Qualitäts-/Preisverhältnis
  • Herzstück jedes Classic-Handwerkerkompressors ist der robuste Original-KAESER-Verdichterblock. Kolben, Kolbenringe, Pleuel, Lager und Kurbelflansch sind besonders robust. Das bürgt für Qualität und Zuverlässigkeit.
  • Die Ventile aus korrosionsfreiem Edelstahl haben Ventilzungen mit wärmeableitender Hubbegrenzung. Dies stellt dichtes Schließen und längere Lebensdauer der Ventile sicher
  • Serienmäßig ist jeder Kaeser-Handwerkerkompressor mit speziellem, temperaturfestem Hochleistungsfluid befüllt. Somit entsteht an den Ventilen fast keine Ölkohle mehr. Zudem verdoppelt sich das Wechselintervall auf rund 1 000 Betriebsstunden (bzw. 2 Jahre).
  • Elektromotor vom deutschen Hersteller
  • Anlauf bei Unterspannung
  • Behälter innen beschichtet
  • Druckminderer angebaut
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Ansaugvolumen:
320 l/min
Füllvolumen ( entspricht Behälterfüllzeit von 3 bis 6 bar bei betriebswarmen Zustand ):
205 l/min
Behälterinhalt:
90 l
Druck:
10 bar
Motorleistung:
1,5 kW
Zylinderanzahl:
1
Schalldruckpegel nach ISO 2207:
78 dB(A)
Länge:
1080 mm
Breite:
440 mm
Höhe:
850 mm
Gewicht:
62 kg
Schlauchanschluss:
6 mm
Stromanschluss (50Hz) Wechselstrom:
230 V

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Mobile Druckluftkompressoren, Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, Stand Druckluftkompressoren, Stationäre Druckluftkompressoren, Stationärer Kompressor, stationäre Kompressoren, stationäre Luftanlage, stationäre druckluftkompressoren käser, stand druckluftkompressoren, kolbenkompressor 90 liter, Kompressor, Druckluft, Doppelkolbenkompressor, Industriekompressor, Handwerkerkompressor, Compact-Verdichter-Technologie, Edelstahl-Ventilzunge, Hochleistungsfluid, Hochleistungs-Fluid, Premium-Kompressor, Classic-Kompressor, Car-Kompressor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 874
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.012,85*
€ 1.221,00*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.088,86*
€ 1.243,70*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.221,00*
€ 1.452,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.154,83*
€ 1.374,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.131,03*
€ 1.345,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.086,00*
€ 1.292,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.051,49*
€ 1.251,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.012,85*
€ 1.205,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaeser
1.1701.0
ab € 650,97*
Ähnlich
Kaeser
1.1702.0
ab € 690,04*
Ähnlich
Kaeser
1.1703.0
ab € 723,51*
Ähnlich
Kaeser
1.1704.0
ab € 762,08*
Ähnlich
Kaeser
1.1705.1
ab € 772,91*
Ähnlich
Kaeser
1.1719.0
ab € 770,68*
Ähnlich
Kaeser
1.1706.1
ab € 803,92*
Ähnlich
Kaeser
1.1720.0
ab € 802,85*
Ähnlich
Kaeser
1.1721.1
ab € 1.016,60*
Ähnlich
Kaeser
1.1708.4
ab € 1.141,23*
Ähnlich
Kaeser
1.1709.2
ab € 1.140,66*
Ähnlich
Kaeser
1.1710.5
ab € 1.351,64*
Ähnlich
Kaeser
1.1711.3
ab € 1.352,26*
Ähnlich
Kaeser
1.1700.0
ab € 605,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.