Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Mini-PC

  mini pc  (2.499 Angebote unter 30.808.970 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „mini pc“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Yealink MVC S40-C4-000 Videokonferenzsystem 48 MP Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem (12 Angebote) 
Yealink MVC S40 ist ein Windows-basiertes Videokonferenzsystem für kleine bis mittlere Konferenzräume. Das Dual-Eye-Kamerasystem bietet eine extrem weite Sicht auch bei großen Entfernungen. Die Int...
Yealink Network Technology
1103833
€ 2.043,06*
pro Stück
 
 Stück
Lenovo ThinkCentre neo 50q Gen 4 Thin Client Intel® Celeron® 7305 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Linux Mini PC Mini-PC Schwarz (2 Angebote) 
Auf die inneren Werte kommt es an - Bis zu Intel® Core™ i3 Mobilprozessor der 12. Generation - Als virtueller oder cloudbasierter PC einsetzbar, für echte Vielseitigkeit - Wartungsarmer kompakter D...
Lenovo
12M50002GE
€ 279,15*
pro Stück
 
 Stück
TERRA PC-Micro 6000 SILENT GREENLINE (1 Angebot) 
Allgemein Betriebssystem Kein Betriebssystem Prozessor Prozessorfamilie Core i5 Anzahl Prozessorkerne 12-Core Prozessor Intel® Core™ i5-1240P Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) Anzahl Prozessore...
Wortmann
1009998
€ 538,31*
pro Stück
 
 Stück
Apple
MU9E3D/A
€ 757,16*
pro Stück
 
 Stück
HP ProDesk 400 G7 W11PRO 16GB 512GB SSD tecXL aufbereitet (1 Angebot) 
tecXL - Aufbereitete IT mit 2 Jahren Garantie Egal welches Alter, egal welcher Produkttyp. tecXL setzt hohe Erwartungen an Refurbished-IT und erfüllt Sie auch. Aufbereitet mit kleinen Gebrauchsspur...
HP
€ 370,30*
pro Stück
 
 Stück
TERRA PC-Micro 7000 SILENT GREENLINE (2 Angebote) 
Allgemein Prozessor Intel® Core™ i7-1260P Processor (18M Cache, up to 4.70 GHz) Betriebssystem Windows 11 Pro Prozessor Prozessorfamilie Core i7 Anzahl Prozessorkerne 12-Core Anzahl Prozessoren 1 S...
Wortmann
1009898
€ 794,19*
pro Stück
 
 Stück
Acer Veriton N2590G Intel® Core™ i5 i5-1335U 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Silber (7 Angebote) 
Sparen Sie Platz mit diesem leistungsstarken Desktop-PC im Kleinformat. Mit genug Leistung für die meisten gängigen Anwendungen und Unterhaltung auf 4K-Bildschirmen ist er ideal für nahezu jede Sit...
Acer
DT.R0DEG.001
€ 514,48*
pro Stück
 
 Stück
HP Pro Mini 400 G9 Desktop PC Intel® Core™ i5 i5-14500T 16 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz (10 Angebote) 
Dieser Mini-PC für den kommerziellen Einsatz findet überall Platz Der HP Pro Mini 400 bietet Anwender:innen professionelle Leistung, Sicherheit und flexible Einsatzmöglichkeiten für kleine, vielfäl...
HP
937T9EA
€ 668,04*
pro Stück
 
 Stück
Geekom Mini IT13 i7-13620H (2 Angebote) 
• CPU: Intel® Core(TM) i7-13620H - TDP: 45W • Grafikprozessor (GPU): Intel® Iris® Xe • RAM: 32GB DDR4-3200 (max64GB) • SSD 1TB M.2 Gen 4 • Anschlüsse: 3x USB 3.2 Gen 2, 1x USB 2.0, 2x USB4, 1x SD-K...
GEEKOM
GMIT13i713620-321T
€ 656,83*
pro Stück
 
 Stück
Apple
CZ1JV-023000
€ 3.211,59*
pro Stück
 
 Stück
TERRA PC-MICRO 3000 SILENT GREENLINE (3 Angebote) 
Allgemein Prozessor Intel® Celeron® Processor N5105 (4M Cache, up to 2.90 GHz) Betriebssystem Windows 11 Pro Software vorinstallierte Software 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden Pro...
Wortmann
1009939
€ 263,36*
pro Stück
 
 Stück
Lenovo ThinkCentre M70q Gen 5 Intel® Core™ i3 i3-13100T 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz (8 Angebote) 
Starke Leistung in einem kompakten PC - Leistungsstarker Business-Desktop, der überallhin passt und auch horizontal positioniert werden kann - Optimierte Workloads mit bis zu Intel® Core™ Leistung ...
Lenovo
12TD0032GE
€ 492,27*
pro Stück
 
 Stück
Apple
MU9D3D/A
€ 565,95*
pro Stück
 
 Stück
Acer Chromebox CXI5 Intel® Core™ i7 W-1270P 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD ChromeOS Mini PC Mini-PC Silber (2 Angebote) 
Mini PC mit intuitiven Chrome OS• Leistungstark und vielseitig Einsetzbar• Professionelle Sicherheit garantiert
Acer
DT.Z2CEG.003
€ 814,46*
pro Stück
 
 Stück
TAROX ECO 44 G13 - i3, 8GB,500GB SSD,W11P (3 Angebote) 
TAROX ECO 44 G13 - i3, 8GB,500GB SSD,W11P
Tarox
2401729
€ 639,73*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   167   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema mini pc
^

Der Nettop - Klein aber oho

Eine neue Kategorie von vollwertigen Personal Computern bilden die so genannten Nettops. Bei ihnen handelt es sich um besonders platz- und energiesparende Geräte, die für den Einsatz als Arbeitsplatzrechner im Büro optimiert sind. Nettops zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

  • sehr geringer Platzbedarf (die meisten Geräte weisen in etwa die Maße eines Handbuches auf);
  • geringes Gewicht;
  • Aufstellung vertikal wie auch horizontal möglich (manche Systeme können zusätzlich mit Hilfe einer speziellen Halterung an TFT-Displays befestigt werden und beanspruchen somit gar keinen Platz auf dem Schreibtisch);
  • verhältnismäßig geringer Energieverbrauch (meist ca. 60 Watt);
  • geringe Wärmeentwicklung durch energiesparende Prozessoren;
  • integrierte Massenspeicher und Anschlüsse, so dass die Nettops einen vollwertigen Büro-PC ersetzen können;
  • meistens im System fest implementierte, nicht austauschbare Grafikprozessoren;
  • durch sehr kompakte Gehäusebauformen kaum Erweiterungsmöglichkeiten.

Die Ausstattung des Nettops

Nettops sind an den Bedürfnissen und Leistungsanforderungen im Büro orientiert. Sie sollen eine besonders platz- und energiesparende Alternative zu Desktop-Computern oder voluminösen Towern bieten. Um diese Anforderungen zu erfüllen, wurde auf bewährte Technologie aus Netbook und Notebook zurückgegriffen. So sind nahezu alle Nettops mit den aktuellen, extrem sparsamen Atom-Prozessoren ausgerüstet und der Arbeitsspeicher ist meist auf einen Maximalausbau von zwei Gigabyte beschränkt.

Grafikkarte und Festplattengröße

Weiterhin werden für die Ansteuerung des Bildschirms oft integrierte Grafikkarten verwendet, die zwar eine ausreichende 2D-Leistung bieten, für rechenintensive Applikationen wie CAD- oder 3D-Programme jedoch nicht geeignet sind. Als Massenspeicher sind in den Nettops in aller Regel Notebook-Festplatten mit 6,4 cm (2,5")-Formfaktor eingebaut, die aufgrund ihrer gegenüber den herkömmlichen Desktop-Festplatten geringeren Umdrehungsgeschwindigkeit und dem kleineren Cache-Speicher nicht an die Leistungswerte ihrer größeren Brüder heran reichen. In nahezu allen am Markt befindlichen Geräten ist zudem als optisches Laufwerk ein DVD-Brenner im Slimline-Format eingebaut, wie sie auch in Notebooks gängig sind.

Wofür sind Nettops geeignet und wofür nicht

Nettops können in erster Linie in Büroumgebungen eingesetzt werden, in denen die üblichen Büroarbeiten anfallen. Office-Anwendungen, Internet-Applikationen und auch branchenspezifische Software lassen sich mit diesen Geräten problemlos betreiben. Nicht geeignet sind Nettops für Bereiche, in denen herausragende Grafikleistungen erwartet werden (beispielsweise im Konstruktionsbüro) oder auch als Server. Für besonders rechenintensive Applikationen wie multimediale Programme eignen sich Nettops ebenfalls nicht aufgrund ihrer relativ geringen Rechenleistung, der schwachen Grafikausstattung und der begrenzten Speicherkapazitäten.

Vorteile am Arbeitsplatz

Für herkömmliche Arbeitsplätze bieten Nettops einige ergonomische Vorteile:

  • Der Schreibtisch bleibt frei und wird nicht durch den Computer dominiert.
  • Durch die energiesparenden Komponenten wird oft kein Lüfter benötigt, so dass die Geräte flüsterleise arbeiten.
  • Die in den meisten Modellen trotz ihrer kompakten Bauweise gegebene vollständige Schnittstellenunterstützung ermöglicht den Anschluss von Peripheriegeräten ohne zusätzliche Einbauten oder externe Geräte (beispielsweise Kartenleser).
  • Die Geräte geben im Betrieb kaum Wärme ab, so dass auch in Büros mit vielen installierten Nettops das Raumklima im Dauerbetrieb angenehm bleibt.

Worauf Sie beim Kauf von Nettops achten sollten

  • Wenn Sie Nettops einsetzen wollen, empfiehlt es sich, einen Blick auf die verschiedenen, am Gerät befindlichen Schnittstellen zu werfen: Soll das Gerät mittelfristig zukunftssicher sein, sollten sowohl Gigabit-Ethernet als auch verschiedene USB-2.0-Schnittstellen vorhanden sein.
  • Um genügend Investitionssicherheit zu gewährleisten, sollten die ins Auge gefassten Nettops eine Zweikern-CPU besitzen und beim Arbeitsspeicher aufrüstbar sein. Manche Geräte sind mit einem Gigabyte RAM ab Werk ausgerüstet. Bei diesen Modellen sollte die Möglichkeit bestehen, auf zwei Gigabyte Arbeitsspeicher aufrüsten zu können.
  • Achten Sie bei der Grafikausstattung auf den Speicher. Grafikkarten, die einen Teil des herkömmlichen Arbeitsspeichers für sich abzweigen, sind nicht nur langsamer als solche mit dediziertem Grafikspeicher, sondern können durch die Verminderung des Arbeitsspeichers auch zu einer spürbaren Verlangsamung des Gesamtsystems führen.
  • Da manche Nettops nur Kunststoffgehäuse aufweisen, sollten Sie beim Kauf auf entsprechende Prüfsiegel unabhängiger Institute achten. Kunststoffgehäuse schirmen die empfindlichen Innereien eines Gerätes wesentlich schlechter gegen äußere Störstrahlung ab als Metallgehäuse. Dies kann zu Problemen führen, wenn in der Nähe des Nettops Geräte betrieben werden, die starke Störstrahlung verursachen (beispielsweise Transformatoren, Leuchtstoffröhren, große Elektromotoren).

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.