Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Komplettsystem-Übersicht
>
Komplettsystem
>
Artikel
TERRA PC-MICRO 3000 SILENT GREENLINE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C509-1009939
Hersteller:
Wortmann
Herst.-Nr.:
1009939
EAN/GTIN:
4039407077014
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Allgemein
Prozessor
Intel® Celeron® Processor N5105 (4M Cache, up to 2.90 GHz)
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Software
vorinstallierte Software
1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden
Prozessor
Prozessorfamilie
Celeron
Anzahl Prozessorkerne
Quad-Core (4 Kerne)
Anzahl Prozessoren
1
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Speicherlayout
1 x 4 GB
RAM-Speicher maximal
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speicherkartensteckplätze
2
Memory Formfaktor
SO-DIMM, 260-polig
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
120 GB
HDD Schnittstelle
SATA 6Gb/s
RAID Level
Kein Raid-Support
SSD Schnittstelle
SATA
SSD Speicherkapazität
120 GB
HDD Kapazität
1 x 120 GB - SSD
Kompatible Speicherkarten
SDXC-Speicherkarte
Anzahl Einschübe
1
Speichermedien
SSD M.2
Leistungen
Serie
Business Micro/ Mini Format
Produkttyp
Personal-Computer
Audio Kanäle
Stereo
Audio-System
High Definition Audio
Design
Gehäusetyp
Micro-Format
Zertifizierung
Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN60950, EN55022,EN55024, EN61000-3-2/3, 89/336/ECC
Tastatur Formfaktor
Optional
Technische Details
Lokalisation
International
Lieferumfang
Zubehör im Lieferumfang
Quick Install Guide, Netzteil
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3.6 cm
Breite
11.5 cm
Tiefe
13.5 cm
Gewicht
1.3 kg
Sonstige Funktionen
Schnittstelle
Vorne: 2x USB 3.2 Gen1, 1x Mic-in, 1x Line-out Hinten: 2x USB 3.2 Gen 2, 2x USB 2.0, 1xHDMI, 1xDP, 1xRJ45
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Kühlung
Aktiv
Spezielle Eigenschaften
Kensington Lock TPM 2.0 Secure Boot Windows Autopilot ready
Maus
Maus enthalten
Optional
Grafik
Grafikkarte
Intel HD Graphics 600
Eingebautes Grafikkartenmodell
Integriert
Eingebaute Grafikadapter
Integriert
Grafikschnittstellen
1x HDMI, 1x DP (Unterstützt Dual-Monitoring)
Energie
Energiequelle
Externes lüfterloses Netzteil
Stromverbrauch (Standby)
Ø 0.67 Watt (S3 Mode. Suspend to RAM. WOL aktiviert) 0.43 Watt Soft off (S5 Mode) W
Maximale Eingangsleistung
36 Watt
Nennleistung
Ø 4.69 Watt Idle-Mode Ø 19,58 kWh pro Jahr (TEC = Typical Energy Consumption)
Netzteil Eingansgsspannung
Wechselstrom 100/240 V ( 50/60 Hz )
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 °C - 40 °C
Netzwerk
Ethernet (LAN)
Netzwerkadapter - integriert
LAN-Controller
Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE
WLAN-Standards
Intel Wireless-AC 9462 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz
Data Link Protokolle
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n Bluetooth 5.0
Optisches Laufwerk
Optisches Laufwerk - Typ
Ohne optisches Laufwerk
... >
Lager 509
>
PC
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Mini-PC
,
MiniPC
,
Nettop
,
Terra Komplettsysteme
,
Terra Systeme
,
komplett-pc
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 262,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,30*
€ 312,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,17*
€ 310,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,75*
€ 301,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,65*
€ 298,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,53*
€ 273,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Samsung M471A5244CB0-CWE Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR4 3200 MHz ECC
Samsung
M471A5244CB0-CWE
€ 18,29*
Zubehör
FSP NB PRO Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz
FSP Forton Source
PNA0902201
€ 33,41*
Zubehör
TERRA 2050004 Montage-Kit Schwarz
Wortmann
2050004
€ 20,84*
Zubehör
TERRA 3809206 Stromkabel Schwarz 1 m
Wortmann
3809206
€ 4,04*
Zubehör
TERRA ID11-100171 Schwarz
Wortmann
1407067
€ 23,61*
Zubehör
Halterung PC-Micro/Mini f. 56er PV-Serie/ Multifuss V2.0
ID11
ID11-100332
€ 26,41*
Zubehör
Kabel DVI-D <=> HDMI 1m St/St black
k.A.
17659E
€ 3,81*
Zubehör
Kabel DVI-D <=> HDMI 2m St/St
k.A.
€ 5,52*
Zubehör
Kabel HDMI St/St 1m HighSpeed 1.4
k.A.
€ 3,21*
Zubehör
Kabel HDMI St/St 2m HighSpeed 1.4
k.A.
€ 3,20*
Zubehör
Kabel Netz 3-pol. UK -> Kleeblatt (NB/TFT/AIO) BS 1363 (UK-Stecker) auf C5 (Euro 3pol)
k.A.
€ 5,27*
Zubehör
Tischnetzteil MPG 90W/19V/ 2.5mm
ID11
ID11-100462
€ 53,55*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.