Für hochklassifizierte Installationen…. wurde das Mikrofon- und Steuerkabel SC-PLANET CPR konzipiert, das der hohen Brandschutzklasse Cca nach BauPVo EU 305/2011 entspricht. Das SC-PLANET CPR besit...
Mikrofonkabel MMCN-600/SWMikrofon-Kabel. Konfektioniert mit NEUTRIK-Armaturen. 1 x XLR-Kupplung und 1 x 6,3-mm-Mono-Klinkenstecker. Abgeschirmtes Low-Noise-OFC-Kabelmaterial, 6,5 mm
Dieses hochwertige Konverterkabel von Delock eignet sich zum Anschluss von Mikrofonen mit symmetrischem XLR Anschluss an eine freie USB-A Schnittstelle von Computern oder anderen Systemen. Hierbei ...
OMNITRONIC Mikrofonkabel 2x0,22 100m sw Symmetrisch Hochflexibel Konstante Abschirmung Hohe Haltbarkeit, sehr trittfest In verschiedene Farben erhältlich Aufbau Kabel:2 x 0,22 mm² Mikrofonkabel Kab...
Cordial CMK 422 Mikrofonkabel 4 x 0.22 mm² Schwarz Meterware Zwillings-Mikrofonkabel CMK 422 Für Bühne und Studio geeignet Die Verwendung von Zwillings-Mikrofonleitungen verkürzt die Rüstzeiten von...
Mikrofonkabel, Typ=C128 CPR, Adern=2, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Leiterdurchmesser=1.7 mm, Länge=100 m, Nennspannung max.=49 V, Originalverpackung=100 m, Quers...
Sommer Cable 100-0041-02C Mikrofonkabel 4 x 0.34 mm² Schwarz Meterware Für hochklassifizierte Installationen…. wurde das Mikrofon- und Steuerkabel SC-PLANET CPR konzipiert, das der hohen Brandschut...
ROLAND RMC-B20 - Symmetrisches Mikrofonkabel mit hochwertigen XLR-Anschlüssen (XLR 3-pol female / XLR 3-pol male | 6,00m) - in schwarz Die ROLAND Black Series Mikrofonkabel sind professionell herge...
Breite Palette von Instrumenten-, Mikrofon- und Lautsprecherkabeln, sowie Multicore-Systemen, Adaptern, DMX, MIDI und Digital-Audiokabeln, nach den neuesten technischen Anforderungen. Keine Komprom...
Mikrofonkabel MMCN-300/SWMikrofon-Kabel. Konfektioniert mit NEUTRIK-Armaturen. 1 x XLR-Kupplung und 1 x 6,3-mm-Mono-Klinkenstecker. Abgeschirmtes Low-Noise-OFC-Kabelmaterial, 6,5 mm