Mikrofonkabel MMCN-1000/SWMikrofon-Kabel. Konfektioniert mit NEUTRIK-Armaturen. 1 x XLR-Kupplung und 1 x 6,3-mm-Mono-Klinkenstecker. Abgeschirmtes Low-Noise-OFC-Kabelmaterial, 6,5 mm
Mikrofonkabel MMCN-600/SWMikrofon-Kabel. Konfektioniert mit NEUTRIK-Armaturen. 1 x XLR-Kupplung und 1 x 6,3-mm-Mono-Klinkenstecker. Abgeschirmtes Low-Noise-OFC-Kabelmaterial, 6,5 mm
Mikrofonkabel MMCN-300/SWMikrofon-Kabel. Konfektioniert mit NEUTRIK-Armaturen. 1 x XLR-Kupplung und 1 x 6,3-mm-Mono-Klinkenstecker. Abgeschirmtes Low-Noise-OFC-Kabelmaterial, 6,5 mm
Cordial CPK 220 Rot 100 Mikrofonkabel 1 x 0.20 mm² Rot Meterware Miniatur-Mikrofonkabel CPK 220 Vielseitig einsetzbar Eingelegte Kevlar®-Fäden prädestinieren das CPK-Kabel für einen Einsatz in alle...
Hersteller: TASKER Nennspannung: 49V AC Betriebstemperatur: -15...70°C Leitungs-Typ: Mikrofon Material für Leitungsisolation: PVC Farbe der Isolierung: transparent Ader-Art: verzinnt;OFC Schirmaufb...