Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Mikrofonkabel Messtechnik 1-adrig 0,25 mm² PE Geschirmt, Außen-ø 6mm, L. 100m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2149601
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2149601
EAN/GTIN:
     5059044246634
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
mikrofonkabel 100m
mikrofonkabel
Audiokabel-Typ = Messtechnik
Aderzahl = 1
Leiterquerschnitt = 0,25 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Isoliermaterial = PE
Außendurchmesser = 6mm
Länge = 100m
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Mantelfarbe = Schwarz
AWG = 24 AWG
Mantelmaterial = PVC

Professionelles Messgerätekabel von RS Pro, 100 m RS Pro unterstützt Tontechniker weiterhin mit den neuesten hochwertigen Kabeln. Hier stellen wir Ihnen ein einadriges, geschirmtes, professionelles Instrumentenkabel vor, das eine einzigartige Mischung aus Vielseitigkeit, Qualität und Festigkeit bietet. Das RS Pro einadrige Gerätekabel kann an Standard-Jack- und XLR-Steckverbinder gelötet werden, um benutzerdefinierte Audiokabel zu erstellen, die Mikrofone und Instrumente an Mischpulte, Lautsprecher oder Verstärker anschließen können. Dieses geschirmte einadrige Kabel wurde aus reinem OFC-Kupfer für optimale Effizienz entwickelt, da es widerstandsfähig gegen Kurzschlüsse und eine lange Lebensdauer ist, da es weniger korrodieren kann als andere Drähte. Eigenschaften und Vorteile Einadriges PVC-ummanteltes Kabel Geschirmtes einadriges Audiokabel Außendurchmesser: 6 mm Querschnittsfläche 0,25 mm2 PE-Isolierung 24 AWG Betriebstemperatur: -20 °C bis +70 °C. Leiterwiderstand: 84 Ω Kapazität von Kern zu Kern: 99 pF/m Anwendungen Hochwertige Mikrofonkabel sind von entscheidender Bedeutung für Audioanwendungen. Sie müssen in der Lage sein, Signale ohne Störungen zu übertragen und dem Verdrehen und Biegen standzuhalten, das üblicherweise mit Live-Bühnen- und Studioeinrichtungen verbunden ist. Das RS Pro Multicore Mikrofonkabel hat all diese Eigenschaften und bietet XLPE-Isoliermaterial für Flexibilität und Schutz, die ideale Lösung für die Erstellung Ihrer eigenen Audio- und Mikrofonkabelkomponenten. Multicore Kabel finden sich in industriellen und privaten Umgebungen wie z. B. Live-Bühnen und Theater Audio- und Soundsystem Professionelles Studio Reisen Hobbybastler und benutzerdefinierte Audioeinstellungen Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Audiokabel-Typ:
Messtechnik
Aderzahl:
1
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Isoliermaterial:
PE
Außendurchmesser:
6mm
Länge:
100m
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Mantelfarbe:
Schwarz
AWG:
24 AWG
Mantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: mikrofonkabel 1x0,8mm², 2149601, Kabel und Drähte, AV-Kabel, Audiokabel, RS PRO, 301011100, Cables & Wires, AV Cables, Audio Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,30*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 1,603* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 205,42*
€ 244,45
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 197,51*
€ 235,04
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 186,77*
€ 222,26
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 176,06*
€ 209,51
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 160,30*
€ 190,76
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.