Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tasker TASR-C123


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Tasker TASR-C123
Tasker TASR-C123
Tasker TASR-C123
Tasker TASR-C123
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18291269
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     C123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
mikrofonkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
2800 g
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Schwarz
Kabelmaterial
Kupfer
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
23
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 70 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Dicke
4.5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,88*
€ 1,05
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,80*
€ 0,95
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,79*
€ 0,94
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 0,77*
€ 0,92
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.