Kingstons Canvas Go! Plus microSD ist für die Abenteurer gedacht, die immer auf der Jagd nach dem perfekten Moment sind, den sie einfangen wollen. Mit überragenden Übertragungsgeschwindigkeiten von...
So viel Platz, wie man sich wünscht Eine clevere Wahl: Verbesserte Geschwindigkeit und Kompatibilität bringen zuverlässige Performance. Dank der großen Speicherkapazität kannst du jede Menge Fotos ...
Ermöglicht Benutzern, ein datAshur SD-Laufwerk mit so vielen iStorage microSD-Karten beliebiger Kapazität wie nötig zu verwenden, was unbegrenzten und wirtschaftlichen verschlüsselten Datenspeicher...
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V Produktpalette: U331C Series Betriebstemperatur, max.: 85 °C Kapazität, Speicher: 4 GB Betriebstemperatur, min.: -40 °C SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Flash-Speicherka...
Verbatim Pro MicroSD-Speicherkarten liefern Höchstleistung für Action-Kameras, Camcorder, Smartphones und Tablets. UHS-Geschwindigkeitsklasse 3 (U3) bedeutet, dass Sie 4K-Ultra-HD- und Full-HD-Vide...
Die PNY Elite Performance Class 10, UHS-I, U1 microSD Flash Speicherkarte ist perfekt für die neuesten Smartphones, Tablets, Action-Kameras, Drohnen und andere Geräte geeignet. Sie bietet bis zu 51...
Ermöglicht Benutzern, ein datAshur SD-Laufwerk mit so vielen iStorage microSD-Karten beliebiger Kapazität wie nötig zu verwenden, was unbegrenzten und wirtschaftlichen verschlüsselten Datenspeicher...