Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Angelbird Technologies AV PRO microSD V30 256 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Angelbird Technologies AV PRO microSD V30 256 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Angelbird Technologies AV PRO microSD V30 256 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109179883
Hersteller:
     Angelbird Technologies
Herst.-Nr.:
     AVP256MSDV30
EAN/GTIN:
     9120056586202
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), UKCA, CE, REACH
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
25 - 85 %
Verpackungsdaten
Speicheradapter enthalten
SD
Verpackungsbreite
73 mm
Verpackungstiefe
16 mm
Verpackungshöhe
126 mm
Paketgewicht
40 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
0.25 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Temperaturbeständig, Schockresistent, Magnetsicher, Wasserfest, Staubresistent, Feuchtigkeitsbeständig, Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD), Röntgensicher
Zertifizierung
RCM
Speicher
Kapazität
256 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
90 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
Leistungsklasse der Anwendung
A2
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1 W
Speicherspannung
3.3 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.