| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-71543078 Herst.-Nr.: P-SDU16GU185GW-GE EAN/GTIN: 751492593708 |
| |
|
| | |
| Die PNY Elite Performance Class 10, UHS-I, U1 microSD Flash Speicherkarte ist perfekt für die neuesten Smartphones, Tablets, Action-Kameras, Drohnen und andere Geräte geeignet.
Sie bietet bis zu 512 GB Speicherplatz und verschafft Ihnen mehr verfügbaren Speicherplatz auf Ihrem Mobilgerät und sorgt dafür, dass Sie auf noch mehr mobile Inhalte wie Apps, eBooks, Webvideos, Musik und Filme zugreifen können.
Die U1-Technologie ist ideal für Full-HD-Videoaufnahmen und HD-Fotografie und ermöglicht es Ihnen, hochwertige HD-Videos und Fotos mit Ihrer Action-Kamera, Drohne oder anderen mobilen Geräten aufzunehmen.
Die Elite microSD-Karte mit Klasse 10, U1 bewertet und garantiert eine schnelle Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 100 MB/s, so dass Sie Ihre Inhalte von unterwegs schnell übertragen und teilen können. Weitere Informationen: Speicher | Kapazität | 16 GB | | Flash Card Typ | MicroSDHC | | Flash-Memory-Klasse | Klasse 10 | | Interner Speichertyp | UHS-I | | UHS Speed Klasse | Class 1 (U1) | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85235190 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd class 10 16gb, micro sd 16gb, micro sd |
| | |
| |