Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELKIN DEVICES S304TLNJM-U1000-3 MEMORY CARD, MICRO SD, 4GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3779948
Hersteller:
     Delkin
Herst.-Nr.:
     S304TLNJM-U1000-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: U331C Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazität, Speicher: 4 GB
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Flash-Speicherkarte: MicroSDHC-Karte, UHS-1, Klasse 10
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, 4 gb micro sd class10, micro sd, micro sd 4gb, Flash-Speicherkarten, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, DELKIN DEVICES, S304TLNJM-U1000-3, 3779948, 377-9948
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 62,76*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 106,53*
    € 126,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 105,40*
    € 125,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 88,56*
    € 105,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 80,50*
    € 95,80
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 70,48*
    € 83,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 62,76*
    € 74,68
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.