Hochleistungsfähige microSD Karte für Smartphones und Tablets Die microSD Karten mit Geschwindigkeitsklasse 10 sind ideal für die Erweiterung des Speichervolumens von Smartphones oder Tablets. Sie ...
Mehr Speicherplatz für mobile Geräte Die microSD Karten von Intenso eignen sich besonders für den Einsatz in Tablets oder Smartphones. Sie bieten zusätzlichen Speicherplatz für Apps, Fotos oder Vid...
Möchten Sie internen Speicherplatz auf Ihrem mobilen Gerät sparen, indem Sie Anwendungen von einer Speicherkarte ausführen? Dann sind die microSDXC/SDHC 300S Karten von Transcend die richtige Wahl!...
V7 bietet mit seinen MicroSD und MicroSDHC-Karten eine breite Palette von hochwertigen Speichermedien, um digitale Daten wie Musik, Bilder, Filme, Spiele etc. zu sichern. Sie sind kompatibel mit Di...
Transcends Class 4 microSDHC-Karten haben eine Mindestschreibgeschwindigkeit von 4 MB/s und sind eine kostengünstige Wahl, um eine größere Anzahl an Dateien zu speichern. Jede Karte ist mit einer i...
Transcends microSDXC/SDHC Class 10-Karte ist nur ca. ein Zehntel so groß wie eine Standard SD-Karte mit kleinen Abmessungen und hoher Geschwindigkeit. Sie entspricht der neuen Class 10-Spezifikatio...
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V Produktpalette: U331C Series Betriebstemperatur, max.: 85 °C Kapazität, Speicher: 4 GB Betriebstemperatur, min.: -40 °C SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Flash-Speicherka...
Transcends microSDHC Class 10-Karte ist nur ca. ein Zehntel so groß wie eine Standard SD-Karte mit kleinen Abmessungen und hoher Geschwindigkeit. Sie entspricht der neuen Class 10-Spezifikation und...
MediaRange Flash-Speichermedien stehen für ein Höchstmaß an Qualität und Zuverlässigkeit. Unsere Micro SDHC Speicherkarten eignen sich speziell zum Einsatz in mobilen Geräten wie Digitalkameras, Sm...