Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELKIN DEVICES S404APGJN-U3000-3 MEMORY CARD, MICRO SD, 4GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3779957
Hersteller:
     Delkin
Herst.-Nr.:
     S404APGJN-U3000-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Versorgungsspannung, nom.: -
  • Produktpalette: Utility pSLC microSD Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazität, Speicher: 4 GB
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Flash-Speicherkarte: MicroSDHC-Karte, UHS-1, Klasse 10
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, 4 gb micro sd class10, micro sd, micro sd 4gb, Flash-Speicherkarten, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, DELKIN DEVICES, S404APGJN-U3000-3, 3779957, 377-9957
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,28*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,71*
    € 23,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,41*
    € 23,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,69*
    € 21,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,74*
    € 18,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,55*
    € 17,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,75*
    € 15,17
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,21*
    € 14,53
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,14*
    € 14,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,28*
    € 12,23
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.