Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 MicroSDHC 4GB Class 4 Klasse 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 MicroSDHC 4GB Class 4 Klasse 4
V7 MicroSDHC 4GB Class 4 Klasse 4
Artikel-Nr.:
     C2033-VAMSDH4GCL4R-1E
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     VAMSDH4GCL4R-1E
EAN/GTIN:
     4038489012661
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
V7 bietet mit seinen MicroSD und MicroSDHC-Karten eine breite Palette von hochwertigen Speichermedien, um digitale Daten wie Musik, Bilder, Filme, Spiele etc. zu sichern. Sie sind kompatibel mit Digitalkameras, PDAs, MP3-Playern, Mobiltelefonen und vielem mehr. Alle V7 Speichermedien sind CE zertifiziert sowie RoHS und WEEE konform. - Adapter für SD/SDHC-Kartenslots im Lieferumfang enthalten - CPRM (Content protection for recordable media) verhindert Kopieren von Daten und Inhalten - eingebauter Fehlerkorrektur-Code (ECC) erkennt und korrigiert Übertragungsfehler - In-System Programming (ISP) Funktionen zum Laden der Firmware
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CE, FCC, RoHS, WEEE
Kapazität:
4 GB
Flash Card Typ:
MicroSDHC
Flash-Memory-Klasse:
Klasse 4
Lesegeschwindigkeit:
2 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
2 MB/s
Eingangsspannung:
2.7 - 3.6 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.