Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso microSD Karte Class 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso microSD Karte Class 4
Intenso microSD Karte Class 4
Intenso microSD Karte Class 4
Intenso microSD Karte Class 4
Intenso microSD Karte Class 4
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1648438
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3403450
EAN/GTIN:
     4034303009398
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Mehr Speicherplatz für mobile Geräte

Die microSD Karten von Intenso eignen sich besonders für den Einsatz in Tablets oder Smartphones. Sie bieten zusätzlichen Speicherplatz für Apps, Fotos oder Videos und überzeugen mit Zuverlässigkeit und Leistungsstärke. Die microSD Karten mit Geschwindigkeitsklasse 4 erreichen Datentransferraten von 20 MB/s.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
1 mm
Gewicht
0.11 g
Lieferumfang
Speicheradapter enthalten
SD
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Schockresistent, Temperaturbeständig, Röntgensicher
Speicher
Kapazität
4 GB
Flash Card Typ
MicroSDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 4
Lesegeschwindigkeit
20 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
5 MB/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
11 x 15 x 1 mm
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3403480
ab € 3,12*
Zubehör
Intenso
3403470
ab € 2,75*
Zubehör
Intenso
3403460
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.