Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bel Fuse 0ZRC0040FF1E Schmelzsicherung Zurücksetzbar 0,4 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bel Fuse 0ZRC0040FF1E Schmelzsicherung Zurücksetzbar 0,4 A
Bel Fuse 0ZRC0040FF1E Schmelzsicherung Zurücksetzbar 0,4 A
Artikel-Nr.:
     CIDE3-74362966
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0ZRC0040FF1E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
mf-r sicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Sicherungstyp
Zurücksetzbar
Stromstärke (maximal)
0.4 A
Netzteiltyp
Gleichstrom
Spannung
90 V
Max. Leistung
0.56 W
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Gehäusematerial
Kupfer
Enthält nicht
Halogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1444*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2868*
€ 0,34129
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2598*
€ 0,30916
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2074*
€ 0,24681
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2004*
€ 0,23848
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1884*
€ 0,2242
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1814*
€ 0,21587
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1444*
€ 0,17184
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.