Universell einsetzbar in Stahl und Edelstahl Kurze Trennzeiten in Stahl und Edelstahl Zeitersparnis durch weniger Scheibenwechsel Staubarm Höchste Sicherheitsanforderungen der OSA werden erfüllt Ge...
Herausragende Lebensdauer in unterschiedlichen Materialien! Der gleichbleibende Durchmesser hält Schnittgeschwindigkeit und Schnittkapazität konstant hoch. Profis schätzen Winkelschleifer für ihre ...
Clever-Diamond Hartmetall besetzte Trennscheibe ist einsetzbar für den universellen Einsatz. Produktbeschreibung: geeignet für Laminat, KG-Rohr, Doppelstegplatten und Holzdielen enorme Schnittfreud...
Erleben Sie eine neue Dimension des Trennens. Das keramische Präzisionsschleifkorn mit zwei aktiven Schneidekanten ermöglicht kompromisslose Zerspanleistung, selbst bei wenig Druck. Die 3M™ Cubitro...
Trennscheibe mit keramischem Schleifkorn. Für aggressive Schnittleistung und lange Lebensdauer bei hohem Schleifaufkommen. • Trennscheibe mit keramischem Schleifkorn • Hohe Schnittgeschwindigkeit •...
Die fischer Trennscheibe FCD-FP ist eine Metall-Trennscheibe für zuverlässiges und effizientes Trennen mit antriebsschwachen Winkelschleifer. Die eisen- und schwefelfreie Trennscheibe eignet sich i...
Durch die Einführung der 1,0 mm Trennscheibe mit CERABOND System wurde die Produktfamilie um ein starkes Mitglied erweitert. Somit wurde die CERABOND-Produktlinie vervollständigt und ist nun weltwe...
5 Trennscheiben 125 x 1 x 22,23 mm (5 x 0,40 x 7⁄8″) Für Akku-Winkelschleifer 9233-7 ∙ 9233-7/4 41 AS 60 PBF-RCF80 Geeignet für Edelstahl ∙ Normalstahl ∙ Dünnwandige Bleche ∙ Profile ∙ Rohre Normen...
Trennscheibe gekroepft Best for Inox - Rapido A 46 V INOX. . . Die Trennscheibe Best for Inox besitzt eine ueberragende Lebensdauer beim Schneiden in Inox. Die Scheibe besitzt keramikgekapselte Sch...
Erleben Sie eine neue Dimension des Trennens. Das keramische Präzisionsschleifkorn mit zwei aktiven Schneidekanten ermöglicht kompromisslose Zerspanleistung, selbst bei wenig Druck. Die 3M™ Cubitro...