RAPIDSTOP™-Scheibenbremse Beidseitiger Wasserversorgung für eine wirksamere Staubbindung Kompatibel mit dem modularen M18™SWITCH TANK™-System Der erste 18-V/230-mm-Akku-Trennschleifer mit ausreiche...
3M Cubitron II Trennscheibe 125x2,5x22,23 Korn 60+ Erleben Sie eine neue Dimension des Trennens. Das keramische Präzisionsschleifkorn mit zwei aktiven Schneidkanten ermöglicht kompromisslose Zerspa...
Die fischer Trennscheibe FCD-FHP ist eine leistungsstarke Metall-Trennscheibe für hohe Anwendungsansprüche. Die eisen- und schwefelfreie Trennscheibe eignet sich ideal für das Trennen von Stahl- un...
Trennscheibe BGS 3286-1, 75x1,8x9,7 mm Dünne Scheibe für den Druckluft-Trennschneider BGS 3286 und viele andere kompatible Geräte. Ideal für KFZ- und Schlosserarbeiten. Technische Daten: Außen-Ø: 7...
FRANKEN Schreibtisch-Trennscheibe. Eignet sich für alle Schreibtische einschließlich Sitz-/Stehpulte bis 34 mm Plattenstärke. Schnelle und einfache Montage mittels Schreibtischklemmen (bitte separa...
Die BASIC Trennscheibe für den Winkelschleifer bringt Ihre Arbeitsprojekte auf die nächste Stufe. Dieses Universalwerkzeug ist perfekt zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stangen und Vollmat...
Trennscheibe für die Edelstahlbearbeitung Cubitron™ II Ausführung: Präzisions-Keramikkorn, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für herausragende Standzeit und lang gleichbleibende Trennleist...
Trennscheibe ALU speziell für die Bearbeitung von Aluminium und NE-Metallen entwickelt · hart · schnell trennend · kein Zuschmieren der Scheibe · Bohrung 22,23 mm Ø
Die BASIC 2in1 Trennscheibe ist das perfekte Werkzeug für alle Trennaufgaben. Egal, ob Bleche, Profile, Rohre, Stangen oder Vollmaterial aus Stahl oder Edelstahl, mit dieser Trennscheibe sind Sie b...