Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe FP 1,0/115 flach Inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-531709
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     531709
EAN/GTIN:
     4048962211474
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Die fischer Trennscheibe FCD-FP ist eine Metall-Trennscheibe für zuverlässiges und effizientes Trennen mit antriebsschwachen Winkelschleifer. Die eisen- und schwefelfreie Trennscheibe eignet sich ideal für das Trennen von Stahl- und Edelstahl. Besonders in dünnwandigem Material ist eine hohe Lebensdauer und Schnittigkeit garantiert. Der extradünne Schneidrand ermöglicht eine geringe Gratbildung und ein reduzierter Funkenflug.
Weitere Informationen:
Ausführung:
flach
Durchmesser:
115 mm
Form:
flach
Anwendung:
trennen
Geeignet für:
Stahl | Edelstahl
Stärke:
1,0 mm
Profi / DIY:
Profi
Max. Drehzahl:
13.300 r/min
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Segmentierung:
ohne
Topfscheibe:
Nein
Diamantscheibe:
Nein
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Beton:
Nein
Produkttyp:
Trennscheibe
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Geeignet für Keramik:
Nein
Geeignet für Asphalt:
Nein
Geeignet für Backstein:
Nein
Geeignet für Beton/Betonstein:
Nein
Geeignet für bewehrten Beton:
Nein
Geeignet für Porenbeton:
Nein
Geeignet für Dachziegel:
Nein
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Hartgestein:
Nein
Geeignet für Kalksandstein:
Nein
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Nassbetrieb:
Nein
Geeignet für Naturstein:
Nein
Geeignet für Schamotte:
Nein
Geeignet für Waschbeton:
Nein
Lamellenscheibe:
Nein
Geeignet für trockene Anwendung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
26.00 GRM
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.