X-LOCK-Trennscheibe A 24 Extra für Metall • Schneller Schnitt und gute Standzeit • X-LOCK-Aufnahme für komfortable und schnelle Werkzeugwechsel • Für die Bearbeitung von Metall
Die 3M™ Cubitron™ 3 Trennscheibe erzeugt senkrechte Schnitte mit der Außenkante der Scheibe und ist damit ideal zum Trennen von Metall, einschließlich Karosserie- oder Schiffsblechen, Edelstahlrohr...
Trennscheibe A46U-BF725 Anwendung Extrem leistungsstarke dünne Trennscheibe für hohe Anwenderansprüche Ausführung • Optimiert für die Stahlanwendung • Geringe Gratbildung • Hohe Schnittgeschwindigk...
Die PREMIUM Trennscheibe für den Winkelschleifer ist ein Hochleistungswerkzeug, mit dem das Trennen von Nichteisenmetallen zum Kinderspiel wird. Sie wurde speziell für Materialien wie Aluminium ent...
Schnittbreite 0,8 mm geeignet für höchstfeste Dünnbleche der neusten Fahrzeuggeneration hohe Flexibilität saubere Schnittflächen, wenig Gratbildung geeignet für Kunststoff, dünne VAund Stahlbleche ...
LUKAS Trennscheibe Base-X* gerade Form 125 x 1,0 x 22,23 mm Anwendung: Stahl, Stahlguss, legierte- u. vergütete Stähle, Werkzeugstähle bis 65 HRC, rost-, säure-, hitzebeständiger Stahl und Stahlgus...
Clever-Diamond Innovative Korund-Trennscheibe mit flexibler Scheibenkonstruktion. Produktbeschreibung: kein Verkanten durch Schneiden von Stirn- und Seitenflächen weniger Staubentwicklung und Entst...
Trennscheibe gekroepft Best for Inox A 30 V INOX BF, 125 . . . Die Trennscheibe Best for Inox besitzt eine ueberragende Lebensdauer beim Schneiden in Inox. Die Scheibe besitzt keramikgekapselte Sch...
Die fischer Trennscheibe FCD-FP ist eine Metall-Trennscheibe für zuverlässiges und effizientes Trennen mit antriebsschwachen Winkelschleifer. Die eisen- und schwefelfreie Trennscheibe eignet sich i...
Erleben Sie eine neue Dimension des Trennens. Das keramische Präzisionsschleifkorn mit zwei aktiven Schneidekanten ermöglicht kompromisslose Zerspanleistung, selbst bei wenig Druck. Die 3M™ Cubitro...
Durch die Einführung der 1,0 mm Trennscheibe mit CERABOND System wurde die Produktfamilie um ein starkes Mitglied erweitert. Somit wurde die CERABOND-Produktlinie vervollständigt und ist nun weltwe...