Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Trennscheibe PREMIUM-CUT-HM 125 x 1,2 x 1 mm, M14-Flansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HM-Trennscheibe PREMIUM-CUT-HM 125 x 1,2 x 1 mm, M14-Flansch
Artikel-Nr.:
     415-clever25218
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     25218
EAN/GTIN:
     4017689419906
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe

Clever-Diamond Hartmetall besetzte Trennscheibe ist einsetzbar für den universellen Einsatz.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Laminat, KG-Rohr, Doppelstegplatten und Holzdielen
  • enorme Schnittfreudigkeit erspart Zeit, entlastet Anwender u. Maschine
  • extrem schnell bei sehr guter Standzeit durch speziellen HM-Besatz
  • ideal geeignet für wand- oder bodennahes Schneiden durch M14 Flansch
Weitere Informationen:
Antrieb:
M14-Flansch
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
M14-Flansch
Durchmesser:
125 mm
Einsatzzweck:
Holz
Segmentbreite:
1,2 mm
Segmenthöhe:
1 mm
Typ:
Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
25217
ab € 14,76*
Ähnlich
Clever Diamond
26614
ab € 10,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.