Die BASIC 2in1 Trennscheibe ist das perfekte Werkzeug für alle Trennaufgaben. Egal, ob Bleche, Profile, Rohre, Stangen oder Vollmaterial aus Stahl oder Edelstahl, mit dieser Trennscheibe sind Sie b...
Erleben Sie eine neue Dimension des Trennens. Das keramische Präzisionsschleifkorn mit zwei aktiven Schneidekanten ermöglicht kompromisslose Zerspanleistung, selbst bei wenig Druck. Die 3M™ Cubitro...
Herausragende Lebensdauer in Metall! Kein Zersplittern, keine Geruchsemissionen, kein Ablaufdatum. Das Schneiden von Metallen wie Stahl und Gusseisen war für Winkelschleifscheiben bisher immer schw...
Trennscheibe A46U-BF725 Anwendung Extrem leistungsstarke dünne Trennscheibe für hohe Anwenderansprüche Ausführung • Optimiert für die Stahlanwendung • Geringe Gratbildung • Hohe Schnittgeschwindigk...
Die PREMIUM Trennscheibe für den Winkelschleifer ist das Werkzeug, nach dem Sie immer schon gesucht haben. Mit einer besonders hohen chemischen Reinheit eignet sich diese Trennscheibe perfekt zum T...
Schnittbreite 0,8 mm geeignet für höchstfeste Dünnbleche der neuesten Fahrzeuggeneration hohe Flexibilität saubere Schnittflächen, wenig Gratbildung geeignet für Kunststoff, dünne VA-Bleche und Sta...
LUKAS Trennscheibe Base-X* gerade Form 115 x 1,0 x 22,23 mm Anwendung: Stahl, Stahlguss, legierte- u. vergütete Stähle, Werkzeugstähle bis 65 HRC, rost-, säure-, hitzebeständiger Stahl und Stahlgus...
Clever-Diamond Hartmetall besetzte Trennscheibe für den universellen Einsatz. Produktbeschreibung: geeignet für Laminat, KG-Rohr, Doppelstegplatten und Holzdielen enorme Schnittfreudigkeit erspart ...
Die Trennscheibe Standard for Inox ist eine gute Wahl für eine zuverlässige Bearbeitung von Edelstahl. Die Scheibe besteht aus Aluminiumoxid – speziell entwickelt für die Verwendung mit Edelstahl. ...
Frei von Eisen-, Schwefel- und chlorierten Füllstoffen OSA-zertifiziert, in Übereinstimmung mit EN12413 Produktmerkmale 3911-Serie: Hochleistungs-Trennscheiben für Edelstahl und Stahl Hochwertige S...