Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT Diamond Metal Wheel X-LOCK Trennscheibe, 125 x 22,23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 900 533 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Bosch 2 608 900 533 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Bosch 2 608 900 533 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Artikel-Nr.:
     C4310-2608900533
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900533
EAN/GTIN:
     4059952536828
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Herausragende Lebensdauer in Metall! Kein Zersplittern, keine Geruchsemissionen, kein Ablaufdatum. Das Schneiden von Metallen wie Stahl und Gusseisen war für Winkelschleifscheiben bisher immer schwierig. Viele Arbeiter kennen den chemischen Geruch von gebundenen Scheiben, die beim Schneiden buchstäblich wegbrennen. Mit dem EXPERT Diamond Metal Wheel gehört dieser Geruch der Vergangenheit an – genau wie regelmäßige Besuche in einem Geschäft, um neue Metallscheiben zu kaufen. Für Handwerker und Bauarbeiter, die kein Geld mehr für gebundene Scheiben ausgeben möchten, bietet die Bosch EXPERT Diamond Metal Wheel X-LOCK Diamanttrennscheibe eine völlig neue Art des Metallschneidens. Außergewöhnlich robuste Schneidekante mit Bosch Diamond Technology.
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Anwendung:
schleifen
Topfscheibe:
false
Diamantscheibe:
true
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
X-Lock Aufnahme:
true
Scheibendurchmesser:
125 mm
Durchmesser mm:
125
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
X-LOCK:
ja
oSa:
nein
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 100-mal länger als eine Bosch 2608603169 Trennscheibe
Kurzbeschreibung (klein):
Kein Zersplittern, keine Geruchsemissionen, kein Ablaufdatum. | Der gleichbleibende Durchmesser hält Schnittgeschwindigkeit und Schnittkapazität konstant hoch.
Material:
Gusseisen | Edelstahl | Stahl | Nichteisenmetalle | Faserkunststoffe GFK, CFK
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,14 kg
Nettogewicht:
0,14 kg
Volumen:
0,267 dm3
Abmessung Länge:
166 mm
Abmessung Breite:
161 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.