Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Trennscheibe Stahl 115x1 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN60310067
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     60310067
EAN/GTIN:
     4066107002626
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe A46U-BF725

Anwendung
Extrem leistungsstarke dünne Trennscheibe für hohe Anwenderansprüche

Ausführung
• Optimiert für die Stahlanwendung
• Geringe Gratbildung
• Hohe Schnittgeschwindigkeit
• Geringer Funkenflug
Weitere Informationen:
Eisen- und Schwefelfrei:
Nein
Anzahl Stück pro Paket:
25 STK
Scheibendurchmesser:
115 mm
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
Gerade
Scheibendicke:
1.0 mm
Drehzahl max.:
13300 U/min
Form:
Gerade
Typ:
A46U-BF725
Abtragsleistung (Punktesystem):
4 von 4 Punkten
Standzeit (Punktesystem):
4 von 4 Punkten
Weitere Suchbegriffe: metall-trennscheibe 115x1,0x22,2, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 115mm, Schleifscheiben, Schleifmittel, Trennscheiben, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0684* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,73*
€ 84,1687
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,30*
€ 81,277
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,45*
€ 77,8855
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,70*
€ 74,613
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,42*
€ 63,5698
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.