LED-Farbe: Red Betriebsspannung: 12 V Lichtstärke: 1.5 cd IP- / NEMA-Schutzart: IP67 SVHC: Lead Produktpalette: - Durchlassstrom If: 16 mA Montagelochdurchmesser: 19 mm RoHS konform: Ja
Farbe der Beleuchtung: Bernstein Produktpalette: 1041 Montagelochdurchmesser: 6.3 mm Nennstrom: 20 mA SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Versorgungsspannung: 250 V Linsenform: Rund, oben flach Lampensocke...
Signalleuchten mit LED Typ Mentor 2662.../2663. Diodendurchmesser: 3,0 mm, mit Innen- oder Außenreflektor und lösbarem Schnappeinsatz, Material Gehäuse: CuZn, hochglanz-verchromt oder matt-schwarz,...
Montagelochdurchmesser: 19 mm SVHC: Lead Produktpalette: - Lichtstärke: 1.5 cd IP- / NEMA-Schutzart: IP67 Betriebsspannung: 24 V Durchlassstrom If: 16 mA LED-Farbe: Red RoHS konform: Ja
Farbe der Beleuchtung: Grün Produktpalette: 2820 Montagelochdurchmesser: 12 mm Nennstrom: 20 mA SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Versorgungsspannung: 250 V Linsenform: Rund, oben flach Lampensockel: Qui...
Signalleuchten mit LED Typ Mentor 1801. Diodendurchmesser: 3,0 mm, Rastermaß: 2,54 mm, mit 1 LED oben oder unten oder mit 2 LEDs, Material Gehäuse: PC, schwarz, Anschlüsse: verzinnt, Betriebstemper...
LED-Farbe: Green Montagelochdurchmesser: 19 mm Betriebsspannung: 24 V Produktpalette: - SVHC: Lead Durchlassstrom If: 14 mA Lichtstärke: 1.2 cd IP- / NEMA-Schutzart: IP67 RoHS konform: Ja
Farbe der Beleuchtung: Grün Produktpalette: 1041 Montagelochdurchmesser: 6.3 mm Nennstrom: 20 mA SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Versorgungsspannung: 130 V Linsenform: Rund Lampensockel: Anschlussdräht...
Signalleuchten mit LED Typ Mentor 2817. Diodendurchmesser: 3,0 mm, Rastermaß: 2,54 mm, liegend, mit LP-Anschlüssen hintereinander oder nebeneinander, Material Gehäuse: PC, Anschlüsse: verzinnt, Bet...