SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Produktpalette: PM5-M124 Series Lichtstärke: 20 mcd LED-Farbe: Green IP- / NEMA-Schutzart: IP67 Montagelochdurchmesser: 8 mm Betriebsspannung: 24 V Durchlassstrom If: 20...
Signalleuchten mit LED Typ Mentor RTE 3104.../RTE 3106. Diodendurchmesser: 3,0 mm, Rastermaß: 2,54 mm, liegend, anreihbar, Material Gehäuse: PC, schwarz, Anschlüsse: verzinnt, Betriebstemperatur: -...
LED-Signalleuchte, Typ=Q14F1GZZRYG220E, Betriebsspannung, max.=220 V, Betriebsspannung, min.=-999, Durchmesser Einbauöffnung=14 mm, Anschlussart=Lötfahne/Faston 2.8 x 0.8 mm, Art der Beleuchtung=Dr...
Signalleuchten mit 2 LEDs Typ Mentor 1900. Diodendurchmesser: 3,0 mm, Rastermaß: 2,54 mm, liegend, anreihbar, Material Gehäuse: PC, schwarz, Anschlüsse: verzinnt, Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C...
LED-Signallampe mit fest eingebauten LEDs. Durch Verwendung der LED-Technik ist die Signallampe robust und schockresistent und hat einen geringen Stromverbrauch sowie eine hohe Lebensdauer.
LED-Signalleuchte, Typ=Q14F1GZZRYG24E, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Durchmesser Einbauöffnung=14 mm, Anschlussart=Lötfahne/Faston 2.8 x 0.8 mm, Art der Beleuchtung=Drei...
Signalleuchte, 1801.7735, Mentor Dieses Bauteil vereint technische Funktionalität mit hoher anwendungstechnischer Variabilität. Die LED-Elemente sind in beliebiger Farbbelegung lieferbar und berück...
LED-Signalleuchte, Typ=Q14F1GZZRYG02E, Betriebsspannung, max.=2 V, Betriebsspannung, min.=-999, Durchmesser Einbauöffnung=14 mm, Anschlussart=Lötfahne/Faston 2.8 x 0.8 mm, Art der Beleuchtung=Dreif...