Signalleuchten mit 4 LEDs Typ Mentor RTD 2400. Diodendurchmesser: 2,0 mm, Rastermaß: 2,54 mm, liegend, anreihbar, Material Gehäuse: PC, schwarz, Anschlüsse: verzinnt, Betriebstemperatur: –40 bis +8...
LED-Signalleuchte, Typ=Q16F1GZZRYG12E, Betriebsspannung, max.=12 V, Betriebsspannung, min.=-999, Durchmesser Einbauöffnung=16 mm, Anschlussart=Lötfahne/Faston 2.8 x 0.8 mm, Art der Beleuchtung=Drei...
Signalleuchten mit LED Typ Mentor 2662.../2663. Diodendurchmesser: 3,0 mm, mit Innen- oder Außenreflektor und lösbarem Schnappeinsatz, Material Gehäuse: CuZn, hochglanz-verchromt oder matt-schwarz,...
LED-Signalleuchte, Typ=Q16F1GZZRYG24E, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Durchmesser Einbauöffnung=16 mm, Anschlussart=Lötfahne/Faston 2.8 x 0.8 mm, Art der Beleuchtung=Drei...
Signalleuchten mit LED Typ Mentor 2662.../2663. Diodendurchmesser: 3,0 mm, mit Innen- oder Außenreflektor und lösbarem Schnappeinsatz, Material Gehäuse: CuZn, hochglanz-verchromt oder matt-schwarz,...
LED-Signalleuchte, Typ=Q22F1GZZRYG24E, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Durchmesser Einbauöffnung=22 mm, Anschlussart=Lötfahne/Faston 2.8 x 0.8 mm, Art der Beleuchtung=Drei...