Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 70113422 LED-Signalleuchte Amber E10 12 V/DC, 12 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1595582-BP
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     70113422
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Leds mit Schraubsockel
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Barthelme 70113422 LED-Signalleuchte Amber E10 12 V/DC,12 V/AC

Flat LED Lampe

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 90 ° · Betriebsspannung: 12 V/DC,12 V/AC · Betriebsstrom: 19 mA · Herstellerfarbe: Amber · Leistung: 0.23 W · Produktabmessung, Länge: 26 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Sockel: E10 · Typ: 70113422

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 10 mm x 26 mm
Herstellerfarbe:
Amber
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
26 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Barthelme
Farbe:
orange
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Abstrahlwinkel:
90 °
Betriebsspannung:
12 V/DC
Leistung:
0.23 W
Typ:
70113422
Betriebsstrom:
19 mA
RoHS-konform:
Ja
Sockel:
E10
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
41
1
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,87*
3
€ 4,00*
ab € 1,93*
€ 3,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quadrios
23O189
ab € 0,27*
Sonstiges
Quadrios
23O190
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.